Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Kreppband tesakrepp 4322, 50m x 19 mm, chamois


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Universal-Kreppband tesakrepp 4322, 50m x 19 mm, chamois
Universal-Kreppband tesakrepp 4322, 50m x 19 mm, chamois
Universal-Kreppband tesakrepp 4322, 50m x 19 mm, chamois
Artikel-Nr.:
     369-E6001524
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     E6001524
EAN/GTIN:
     4005800002311
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochkrepp-Klebeband
Hochkreppband
Abdeckband
Abklebeband
Hochkrepp-Abdeck-Klebeband "tesakrepp® 4322" Ausführung: Stark gekrepptes Universalpapier-Klebeband mit Naturkautschukkleber ∙ Sehr hohe Klebekraft ∙ Schmiegsames Trägermaterial mit hoher Dehnungsreserve ∙ "Herausziehen" der Kreppung ermöglicht randscharfe Lackkanten ∙ Temperaturbeständigkeit bis 60 °C Anwendung: Zum Abdecken bei Lackierarbeiten mit lufttrocknenden Lacken, Befestigen von Papiermasken oder zum Verpacken und Bündeln
Weitere Informationen:
Rollenlänge:
50 m
Farbe:
chamois
Rollenbreite:
19 mm
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
16
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 5,73*
€ 7,14*
1 Tag
96
16
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 6,60*
€ 8,23*
1 Tag
96
16
pro Rolle
Frei Haus
ab € 6,62*
€ 8,27*
1 Tag
68
16
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 6,66*
€ 8,31*
Lager 369
16
pro Rolle
Frei Haus
ab € 10,02*
€ 12,40*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Rollen
€ 12,40*
€ 14,76
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 11,74*
€ 13,97
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 10,02*
€ 11,92
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Rollen
Mindestbestellmenge: 16 Rollen ( entspricht € 198,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
3375
ab € 11,41*
Sonstiges
Soennecken
3376
ab € 0,60*
Sonstiges
Soennecken
3377
ab € 14,28*
Sonstiges
tesa
04322-00004-00
ab € 4,49*
Sonstiges
tesa
04322-00010-00
ab € 8,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.