Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 4322, 50m x 30mm, chamois


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesakrepp 4322, 50m x 30mm, chamois
tesakrepp 4322, 50m x 30mm, chamois
tesakrepp 4322, 50m x 30mm, chamois
tesakrepp 4322, 50m x 30mm, chamois
Artikel-Nr.:
     123TP-5521153
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04322-00010-00
EAN/GTIN:
     4005800002410
Suchbegriffe:
Hochkrepp-Klebeband
Hochkreppband
Abdeckband
Abklebeband
  • Die außerordentlich hohe Dehnungsreserve des schmiegsamen Trägers ermöglicht selbst in Kurven mit kleinen Radien, auf rauen Untergründen oder bei schwierigen Formen eine einwandfreie, fest haftende Verklebung.
  • Durch "Herausziehen" der Kreppung wird eine randscharfe Abdeckung und gute Verklebung erzielt.
  • Geeignet zum Abdecken bei Lackierarbeiten mit lufttrocknenden Lacken sowie zum Verpacken und Bündeln.
  • Zum Schutz beim Spritzen von Unterbodenschutz an Kraftfahrzeugen oder zum Befestigen von Papiermasken.
  • Geeignet zur Nahtverklebung (Verstärkungsband) in der Schuhindustrie.
  • Trägermaterial: hoch gekrepptes Papier
  • Dicke/Stärke: 380 µ
  • Reißkraft: 28 N/cm
  • Starke Naturkautschukklebmasse für eine hohe Klebkraft
Weitere Informationen:
Farbe:
chamois
Länge:
50 m
Breite:
50 mm
Stärke:
380 µ
Trägermaterial:
Papier
Kleber:
Naturkautschuk
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 9,01*
€ 11,17*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Rolle
Frei Haus
ab € 9,72*
€ 12,07*
2 Tage
81
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 9,85*
€ 12,47*
1 Tag
50
10
pro Rolle
Frei Haus
ab € 10,43*
€ 12,83*
Lager 123
10
pro Rolle
Frei Haus
ab € 10,02*
€ 18,61*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Rollen
€ 18,61*
€ 22,15
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 18,20*
€ 21,66
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 11,48*
€ 13,66
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 10,02*
€ 11,92
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,2004* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen
Mindestbestellmenge: 10 Rollen ( entspricht € 186,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
04322-00009
ab € 7,35*
Ähnlich
tesa
04322-00017-00
ab € 14,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.