Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E460745 Herst.-Nr.: 50156 EAN/GTIN: 4014651501560 |
| |
|
| | |
| Durchgangsprüfer "DUTEST® pro" Ausführung: Für die hoch- und niederohmige Durchgangsprüfung über 3stufige LED-Anzeige und lautstarken Prüfsummer mit Hochleistungs-LED-Taschenlampe ∙ Fremdspannungsanzeige 6 V - 400 V AC/DC (LED) und pulsierenden Warnton ∙ Polaritätsanzeige über LED ∙ Berührungslose, einpolige Phasenprüfung/Kabelbruchdetektor (LED) ∙ Summerlautstärke (3stufig/Aus) und Leuchtstärke (4stufig) einstellbar ∙ Komfortable Einhandbedienung über Drucktaster ∙ Batterieunterspannungsanzeige ∙ CAT III 300 V ∙ Schlag- und bruchfestes Gehäuse ∙ Lieferung inkl. 4 mm Messleitungen, Magnethalter und Gürtelclip Anwendung: Zur Prüfung von elektrischen Verdrahtungen, Anlagen, Geräten und Bauteilen Weitere Informationen: | | Anzeige: | LED |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Durchgangsprüfer, Gürtelholster, Gürteltasche, LED-Taschenlampe, Multimeter, Multitester, Prüfsummer, Spannungsprüfer, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, duspol spannungsprüfer cat iii, alarm summer, durchgangsprüfer benning, Dutest-Durchgangsprüfer |
| | |
| | | Angebote (51) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 24,85* | € 30,47* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 25,48* | € 30,48* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 26,08* | € 31,13* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 26,04* | € 31,19* | | | | Lager 369 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 32,06* | € 37,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|