Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsprüfer DUTEST pro Benning


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchgangsprüfer DUTEST pro Benning
Durchgangsprüfer DUTEST pro Benning
Durchgangsprüfer DUTEST pro Benning
Durchgangsprüfer DUTEST pro Benning
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4014651501560
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     50156
EAN/GTIN:
     4014651501560
Suchbegriffe:
Buzzer
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Durchgangs- und Leitungsprüfer
Weitere Informationen:
Batteriebestückung:
3 x Mignon AA/LR6
Messkategorie:
CAT III 300 V
Fremdspannungsanzeige:
6 V–400 V (LED/Summer)
Durchgangsprüfung:
0–100 Ohm/1 kOhm/10 kOhm (LED/Summer)
Polaritätsprüfung:
LED
Schutzart:
IP 30
Angebote (50)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 25,27*
€ 30,33*
1
€ 4,00*
ab € 24,84*
€ 30,47*
1 Tag
88
1
€ 5,50*
ab € 26,58*
€ 31,65*
1 Tag
67
1
€ 7,90*
ab € 26,61*
€ 31,69*
Lager 7
2
1
€ 4,79*
ab € 31,49*
€ 36,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Benning
050261
ab € 40,31*
Zubehör
Varta
06106 301 404
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.