Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning DUTEST pro Durchgangsprüfgerät CAT III 300V LED, Akustik


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A683931
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     050156
EAN/GTIN:
     4014651501560
Suchbegriffe:
Buzzer
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Zur Prüfung von hoch- und niederohmigen Widerständen.
Features:
CAT II 300 V
Fremdspannungsanzeige
Integrierte LED-Taschenlampe
Hinweise:
Batterien nicht im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP40
Typ:
DUTEST pro
Messfunktion:
Durchgangsprüfung
Anzeige:
LED + Akustik
Messkategorie:
CAT III 300 V
Messbereich V/AC max.:
400 V
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Durchgangsprüfgerät
Angebote (48)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 25,08*
€ 31,58*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 25,47*
€ 31,59*
2 Tage
106
1
€ 4,79*
ab € 26,03*
€ 32,30*
2 Tage
123
1
€ 6,90*
ab € 26,68*
€ 32,85*
1 Tag
123
1
€ 7,90*
ab € 27,33*
€ 33,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Benning
050261
€ 50,49*
Zubehör
Varta
6106301404
€ 1,5775*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.