Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 4x AA Lithium Einwegbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta 4x AA Lithium Einwegbatterie
Varta 4x AA Lithium Einwegbatterie
Artikel-Nr.:
     1886-M0227778
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06106 301 404
EAN/GTIN:
     4008496680511
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Die leistungsfähigen Lithium Zellen versorgen digitale und analoge Kameras mit zusätzlicher Kapazität.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
AA
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
2900 mAh
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Höhe
50.5 mm
Durchmesser
14.5 mm
Gewicht
14.5 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
16 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
62 g
Angebote (48)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
140
4
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,49*
€ 1,88*
1 Tag
177
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,43*
€ 5,24*
1 Tag
177
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,40*
€ 5,42*
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 4,47*
€ 5,49*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,55*
€ 5,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 7,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04912 121 411
ab € 1,98*
Zubehör
Varta
V381
ab € 2,15*
Zubehör
Varta
06106 301 402
ab € 1,32*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
06103 301 404
ab € 1,48*
Zubehör
Varta
04906 121 461
ab € 2,77*
Zubehör
Varta
04903 121 461
ab € 2,46*
Zubehör
Varta
20341
ab € 0,76*
Zubehör
Varta
V335
ab € 5,51*
Zubehör
Varta
00395 101 111
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.