Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Ringschlüssel, gerade SW 25 x 28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppel-Ringschlüssel, gerade SW 25 x 28 mm
Doppel-Ringschlüssel, gerade SW 25 x 28 mm
Doppel-Ringschlüssel, gerade SW 25 x 28 mm
Artikel-Nr.:
     369-E450547
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     E450547
EAN/GTIN:
     4010886605578
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gerade gedore
doppelringschlüssel gerade
Doppel-Ringschlüssel Ausführung: Nach DIN 837/ISO 3318/1085, Form B ∙ Aus Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet ∙ Mit geraden dünnwandigen Ringen ∙ Ringe poliert ∙ Ringköpfe mit "Unit-Drive"-Profil für höchste Kraftübertragung
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
25 x 28 mm
Kopfstärke:
11.6 mm
Länge L:
288 mm
Kopfbreite b1/b2:
36,5/41,0 mm
Länge:
288 mm
SW:
25 x 28 mm
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel gedore, Schraubenschüssel, Doppel-Ringschlüssel
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 17,94*
€ 22,97*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 20,36*
€ 25,96*
1
€ 4,90*
ab € 20,45*
€ 26,95*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 21,41*
€ 27,18*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 21,84*
€ 27,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4 17X19
ab € 11,91*
Ähnlich
Gedore
4 18X19
ab € 13,39*
Ähnlich
Gedore
4 19X22
ab € 14,13*
Ähnlich
Gedore
4 20X22
ab € 14,88*
Ähnlich
Gedore
4 21X23
ab € 16,42*
Ähnlich
Gedore
4 22X24
ab € 17,76*
Ähnlich
Gedore
4 24X26
ab € 18,22*
Ähnlich
Gedore
4 24X27
ab € 15,49*
Ähnlich
Gedore
4 24X30
ab € 19,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.