Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-GEDORE6055730 Herst.-Nr.: 6055730 EAN/GTIN: 4010886605578 |
| |
|
| | |
| Doppel-Ringschlüssel gerade Form B • dünnwandige Ringe
Ausführung • hohe Biegesteifigkeit durch Schaftprofil • keine Kantenquetschungen der Schrauben und Muttern durch Kraftangriff auf den Flanken mit optimaler Belastungsverteilung Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 25 x 28 mm | Werkstoff: | CR-V-ST | Oberfläche: | VCR | Länge: | 289 mm | Abtriebsprofiltyp: | UD-Profil |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 17,90* | € 24,67* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 20,31* | € 27,79* | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 20,49* | € 28,87* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 21,40* | € 29,09* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 21,79* | € 29,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|