Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Doppelringschlüssel 289


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Doppelringschlüssel 289
Gedore Doppelringschlüssel 289
Gedore Doppelringschlüssel 289
Artikel-Nr.:
     5417B-109406
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6055730
EAN/GTIN:
     4010886605578
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gerade gedore
doppelringschlüssel gerade
Doppelringschlüssel Nr. 4

DIN 837 B, ISO 3318, ISO 1085, aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschmiedet und mattverchromt. Ringe gerade. Mit Unit-Drive-Profil.

Weitere Informationen:
Kopfausführung:
tiefgekröpft
Länge (L, L1):
289 mm
Schlüsselweite 1:
25
Kopfbreite 2:
41
Kopfbreite 1:
36,5
Gewicht kg:
0,273 kg
Kopfhöhe 1:
11,6
Gesamtlänge:
289
nicht genormt:
*
Kopfbreite (b2):
41,0 mm
Gewicht:
273
Kopfbreite (b, b1, n, W3):
36,5 mm
Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t):
11,6 mm
Außenmaß (b1):
36,5
Außenmaß (b2):
41
Schlüsselweite klein:
25
Schlüsselweite groß:
28
Hersteller:
Gedore
Form:
gerade
Sortierspalte:
23
Länge:
289 mm
Ausführung:
Doppelringschlüssel
Kopfhöhe 2:
11,6 mm
Schlüsselweite 2:
28 mm
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel gedore, Doppelringschl. DIN837B 25x28mm Gedore
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 17,81*
€ 23,35*
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 20,29*
€ 26,47*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 20,53*
€ 27,50*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 21,41*
€ 27,74*
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 21,92*
€ 28,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4 17X19
ab € 11,97*
Ähnlich
Gedore
4 18X19
ab € 13,41*
Ähnlich
Gedore
4 19X22
ab € 14,14*
Ähnlich
Gedore
4 20X22
ab € 14,87*
Ähnlich
Gedore
4 21X23
ab € 16,44*
Ähnlich
Gedore
4 22X24
ab € 17,79*
Ähnlich
Gedore
4 24X26
ab € 18,21*
Ähnlich
Gedore
4 24X27
ab € 15,54*
Ähnlich
Gedore
4 24X30
ab € 19,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.