Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportwagen fetra Schiebebügelwagen 2501


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transportwagen fetra Schiebebügelwagen 2501
Transportwagen fetra Schiebebügelwagen 2501
Transportwagen fetra Schiebebügelwagen 2501
Transportwagen fetra Schiebebügelwagen 2501
Artikel-Nr.:
     3636-92501
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2501
EAN/GTIN:
     4017976025018
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Längswandwagen
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
schiebebügelwagen fetra

Transportwagen fetra Schiebebügelwagen 2501

100x60cm Ladefläche, 1 Boden, bis 600kg - Fetra Schiebebügelwagen 2501 in stabiler Ausführung für erhöhte Tragkraft. Tragkraft: 600 kg, Ladefläche: 1000 x 600 mm (LxB), Ladeflächenhöhe: 270 mm, Material: Stahlrohr und Profilstahl pulverbeschichtet brillantblau (RAL 5007), Bereifung: 4 TPE-Reifen (200 mm Durchmesser), Gewicht: 28 kg. Ausführung: jeweils 2 Bock- und 2 Lenkrollen, Feststeller an den Lenkrollen, Plattform aus Holzwerkstoffplatte (Oberfläche Buchendekor), Naben mit Rillenkugellager. Gefertigt gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). 10 Jahre Herstellergarantie - Made in Germany. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk.
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, Transportwagen, Magazinwagen, Magazinbügelwagen, Tischwagen, Transportgeräte
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,90*
€ 189,93*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,43*
€ 191,43*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,37*
€ 193,53*
7 Tage
9
Frei Haus
ab € 164,27*
€ 194,74*
Lager 3636
10
Frei Haus
ab € 185,29*
€ 235,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,72*
€ 280,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,91*
€ 274,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 223,03*
€ 265,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,08*
€ 251,19
pro Stück
ab 8 Stück
€ 206,40*
€ 245,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,77*
€ 241,30
pro Stück
ab 14 Stück
€ 192,10*
€ 228,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,29*
€ 220,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1381
ab € 51,92*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,98*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,97*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,57*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,40*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.