Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Schiebebügelwagen, Ladefläche 1000 x 600 mm, Holz Buchendekor, 600 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Schiebebügelwagen, Ladefläche 1000 x 600 mm, Holz Buchendekor, 600 kg Tragkraft
fetra® Schiebebügelwagen, Ladefläche 1000 x 600 mm, Holz Buchendekor, 600 kg Tragkraft
fetra® Schiebebügelwagen, Ladefläche 1000 x 600 mm, Holz Buchendekor, 600 kg Tragkraft
fetra® Schiebebügelwagen, Ladefläche 1000 x 600 mm, Holz Buchendekor, 600 kg Tragkraft
fetra® Schiebebügelwagen, Ladefläche 1000 x 600 mm, Holz Buchendekor, 600 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     C7573-2501
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2501
EAN/GTIN:
     4017976025018
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
fetra plattformwagen
plattformwagen
Schiebebügelwagen aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Plattform mit Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
600
Ladeflächenlänge (mm):
1000
Ladeflächenbreite (mm):
600
Ladeflächenhöhe (mm):
270
Gesamtlänge (mm):
1125
Gesamtbreite (mm):
609
Gesamthöhe (mm):
990
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schiebebügelwagen tragkraft 600 kg, Schiebewagen, Transportwagen, Stirnbügelwagen, Plateauwagen, MultiVario
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,26*
€ 225,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,82*
€ 223,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,76*
€ 213,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,50*
€ 207,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,69*
€ 194,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1381
ab € 52,87*
Zubehör
Fetra
2153/1
ab € 105,12*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,54*
Zubehör
Fetra
2151/1
ab € 142,63*
Zubehör
Fetra
1273/1
ab € 66,34*
Zubehör
Fetra
1396/1
ab € 55,70*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,78*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,88*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,58*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.