Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsseltresor pavo high security 8033911


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlüsseltresor pavo high security 8033911
Schlüsseltresor pavo high security 8033911
Schlüsseltresor pavo high security 8033911
Artikel-Nr.:
     3636-8033911
Hersteller:
     pavo
Herst.-Nr.:
     8033911
EAN/GTIN:
     8717448033911
Suchbegriffe:
Notschlüsselbox
Notschlüsselkasten
Schlüsselbox
Schlüsselkasten

Schlüsseltresor pavo high security 8033911

für 50 Schlüssel, Elektronik-Zahlenschloss, Stahl, Einwurfschlitz, dunkelgrau - pavo Schlüsseltresore high security 8033911 mit elektronischem Zahlenschloss und mechanischer Notöffnung zur sicheren Verwahrung von bis zu 50 Schlüsseln. Anzahl Schlüsselhaken: 50, Maße: 400x550x100mm (BxHxT), Verschlussart: Elektronik-Zahlenschloss 8-stellig (2 Notschlüssel), Befestigung: Wandbefestigung über 4 Bohrungen in der Rückwand (Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten), Stromversorgung: 4 Mignon-Batterien AA (nicht im Lieferumfang enthalten), Material: Stahl, Gewicht: ca. 10 kg, Farbe: Dunkelgrau. Ausführung: seitlicher Einwurfschlitz zur Schlüsselrückgabe, Hakenleisten nummeriert und im Rastersystem verstellbar, Türanschlag rechts, 2 Notschlüssel, Tür 4mm und Korpus 2mm stark, Schlüsselanhänger mit Beschriftungsschildern im Lieferumfang enthalten. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk.
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselschrank, Schlüsselsafe, Schlüsseltresor, pavo schlüsseltresor mit 50 haken, notschlüsselbox, notschlüsselkasten pavo, pavo, high security, schlüsselschrank, schlüsselkasten, schlüsselsafe, pavo high security schlüsselkast, pavo high security key cabinet, Schlüsselschränke, Schlüsselkassettenschrank, Schlüsselkästen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 82,93*
€ 107,24*
Lager 3636
10
Frei Haus
ab € 85,24*
€ 107,24*
2 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 85,25*
€ 107,25*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 90,19*
€ 112,90*
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,24*
€ 127,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,96*
€ 126,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,60*
€ 122,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,57*
€ 118,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,24*
€ 101,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.