Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselkasten High Security für 50 Schlüssel mit elektronischem Zahlenschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-5347
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     PA-8033911
EAN/GTIN:
     8717448033911
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Notschlüsselbox
Notschlüsselkasten
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
High Security Schlüsselkasten für 50 Schlüssel inkl. elektronischem Zahlenschloss und seitlichem Einwurfschlitz
  • High Security Schlüsselkasten mit einer Türstärke von 4mm und einer Wandstärke von 2mm für bis zu 50 Schlüssel
  • Mit Elektronikschloss: Komfortables und sicheres Öffnen und Schließen mit einer frei wählbaren Zahlenkombination (inkl. Notschlüssel, Code kann durch Reset-Button verändert werden).
  • Mit Hakenleisten, Nummerierung und seitlichem Einwurfschlitz zur Schlüsselrückgabe
  • Inkl. Befestigungsmaterial und 50 Schlüsselanhängern (Farblich sortiert)
  • Robustes und langlebiges Stahlblechgehäuse, pulverbeschichtet
  • Farbe: grau
  • Maße (BxHxT): 40 x 55 x 12cm
  • Gewicht: 13,65kg
  • WEEE-Reg.-Nr. DE32265825
  • Befestigung: 4 Bohrungen in der Rückwand
  • WEEE-Reg.-Nr. DE32265825
  • Lieferung ohne Batterien (4 x 1,5 V AA)





Bitte beachten Sie, dass Farbabweichungen zwischen Monitorbild und Produkt auftreten können.
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselschrank, Schlüsselsafe, Schlüsseltresor, notschlüsselbox, SCHLÜSSELKASTEN, Betriebsausstattung, Schlüsselkästen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
10
Frei Haus
ab € 81,77*
€ 103,07*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 81,75*
€ 106,08*
€ 5,50*
ab € 82,43*
€ 106,79*
3 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 84,90*
€ 107,00*
Lager 2607
14
Frei Haus
ab € 90,23*
€ 113,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2607
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,66*
€ 135,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,36*
€ 134,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,76*
€ 129,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,33*
€ 125,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,23*
€ 107,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2607
Versand: Lager 2607
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 59,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2607
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.