Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-753713 Herst.-Nr.: S0720930 EAN/GTIN: 5411313537131 |
| |
|
| | |
| Schriftbänder Dymo D1 53713/S0720930 schwarz auf weiß, 24mm/7m - DYMO D1-Standardetiketten S0720930 haften auf fast allen sauberen und glatten Oberflächen, wurden speziell für die LabelManager und LabelWriter Duo Etikettendrucker entwickelt und bieten die Leistung und Vielfalt, die Sie für die meisten Etikettieraufgaben benötigen. Breite: 24mm, Länge: 7m, Druckfarbe: schwarz, Bandfarbe: weiß, Material: Polyester, Anwendungsbereiche: Kunststoff, Papier, Metall, Holz und Glas, geeignet für: LabelManager II, LM300, LM400, LM450 Serie, LM450D, LM500 Serie, LM500TS, LM Mobile Labeler, LM PC, LM PCII, LM Wireless-PnP, LabelWriter 400 Duo, LW450 Duo. Ausführung: Easy Peel-Rückseite für müheloses und unkompliziertes Anbringen, strapazierfähig, langlebig, wasserabweisend, UV-beständig, temperaturbeständig zwischen -18 und +90 Grad Celsius, rückstandsfrei ablösbar. Recycling: siehe Shop.
Kompatible Geräte: | | Dymo: | Mobile Labeler; Labelmanager 300; Labelmanager 400; Labelmanager 450; Labelmanager 450 D; Labelmanager 450 Series; Labelmanager 500 TS; Labelmanager PC; Labelmanager PC-2; Labelwriter 400 Duo |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Recycling-Etiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, dymo d1 schriftbänder, dymo d1, Schriftbänder, Dymo |
| | |
| | | Angebote (66) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 7 | | pro Meter | € 4,90* | ab € 3,95286* | € 4,91572* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,50* | ab € 13,80* | € 17,39* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,15* | ab € 14,57* | € 18,66* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 14,81* | € 18,77* | | | | Lager 3636 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 17,56* | € 28,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|