Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schriftbänder Dymo D1 45012/S0720520


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schriftbänder Dymo D1 45012/S0720520
Schriftbänder Dymo D1 45012/S0720520
Schriftbänder Dymo D1 45012/S0720520
Artikel-Nr.:
     3636-745012
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0720520
EAN/GTIN:
     5411313450126
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette

Schriftbänder Dymo D1 45012/S0720520

rot auf transparent, 12mm/7m - DYMO D1-Standardetiketten S0720520 haften auf fast allen sauberen und glatten Oberflächen, wurden speziell für die LabelManager und LabelWriter Duo Etikettendrucker entwickelt und bieten die Leistung und Vielfalt, die Sie für die meisten Etikettieraufgaben benötigen. Breite: 12mm, Länge: 7m, Druckfarbe: rot, Bandfarbe: transparent, Material: Polyester, Anwendungsbereiche: Kunststoff, Papier, Metall, Holz und Glas, geeignet für: LP100, LP120, LP150, LP200, LP220P, LP250, LP300, LP350, LabelManager II, LM100 Serie, LM120 Serie, LM150, LM160, LM200, LM210 Serie, LM220 Serie, LM260 Serie, LM280, LM300, LM350 Serie, LM350D, LM360 Serie, LM400, LM420 Serie, LM450 Serie, LM450D, LM500 Serie, LM Mobile Labeler, LM PC, LM PCII, LM PnP, LM Wireless-PnP, LabelWriter 400 Duo, LW450 Duo. Ausführung: Easy Peel-Rückseite, strapazierfähig, langlebig, wasserabweisend, UV-beständig, temperaturbeständig zwischen -18 und +90 Grad Celsius, rückstandsfrei ablösbar. Recycling: siehe Shop.

Kompatible Geräte:
Dymo:
1000 Plus; 3500; 5500; Labelmaker 4500; Mobile Labeler; Pocket; Labelmanager 100; Labelmanager 100 Plus; Labelmanager 100 Series; Labelmanager 120 P; Labelmanager 150; Labelmanager 160; Labelmanager 200; Labelmanager 210 D; Labelmanager 210 D + SoftCase; Labelmanager 210 Series; Labelmanager 220 P; Labelmanager 260 P; Labelmanager 280; Labelmanager 280 + Softcase; Labelmanager 280 Series; Labelmanager 300; Labelmanager 350; Labelmanager 350 D; Labelmanager 350 Series; Labelmanager 360 D; Labelmanager 400; Labelmanager 420 P; Labelmanager 420 P + SoftCase; Labelmanager 420 Series; Labelmanager 450; Labelmanager 450 D; Labelmanager 450 Series; Labelmanager 500 TS; Labelmanager PC; Labelmanager PC-2; Labelmanager PnP; Labelpoint 100; Labelpoint 150; Labelpoint 200; Labelpoint 250; Labelpoint 300; Labelpoint 350; Labelwriter 400 Duo
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 12,75*
€ 18,75*
9 Tage
1
€ 5,87*
ab € 13,62*
€ 19,12*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 14,35*
€ 20,53*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,03*
€ 20,96*
Lager 3636
2
€ 4,95*
ab € 14,77*
€ 22,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.