Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D1-Schriftband, Polyester, wieder ablösbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D1-Schriftband, Polyester, wieder ablösbar
D1-Schriftband, Polyester, wieder ablösbar
D1-Schriftband, Polyester, wieder ablösbar
D1-Schriftband, Polyester, wieder ablösbar
D1-Schriftband, Polyester, wieder ablösbar
D1-Schriftband, Polyester, wieder ablösbar
D1-Schriftband, Polyester, wieder ablösbar
D1-Schriftband, Polyester, wieder ablösbar
Artikel-Nr.:
     C1677-S0720520
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0720520
EAN/GTIN:
     5411313450126
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
DYMO® D1- Schriftbänder werden speziell für die Beschriftungsgeräte LabelManager™ und LabelWriter™ Duo angefertigt und bieten die Leistung und Vielseitigkeit, die für die meisten Etikettierarbeiten zu Hause oder im Büro gebraucht werden. D1-Schriftbänder sind in einer Vielzahl von Breiten und Farben erhältlich und ermöglichen Ihnen, gestochen scharfe, gut lesbare Beschriftungen in nahezu jeder Länge anzufertigen.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
wieder ablösbar, UV-beständig, wasserabweisend, temperaturbeständig von -18°C bis +90°C
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
D1-Band
Artikelbezeichnung:
D1 Schriftband
Produkt-Typbezeichnung:
D1 Schriftband
Werkstoff:
Kunststoff
Druckfarbe:
Rot
Verwendung für Gerätetyp:
DYMO LabelPOINT 150, 250, 350, LabelMANAGER 150, 350, 450, 120P, 210D, 220P, 260P, 360D, 450D, PC II
Farbe des Schriftbandes:
Transparent
laminiert ausgeführt:
Ja
Breite:
12
Länge:
7
Produkttypbezeichnung:
D1 Schriftband

Kompatible Geräte:
Dymo:
1000 Plus; 3500; 5500; Labelmaker 4500; Mobile Labeler; Pocket; Labelmanager 100; Labelmanager 100 Plus; Labelmanager 100 Series; Labelmanager 120 P; Labelmanager 150; Labelmanager 160; Labelmanager 200; Labelmanager 210 D; Labelmanager 210 D + SoftCase; Labelmanager 210 Series; Labelmanager 220 P; Labelmanager 260 P; Labelmanager 280; Labelmanager 280 + Softcase; Labelmanager 280 Series; Labelmanager 300; Labelmanager 350; Labelmanager 350 D; Labelmanager 350 Series; Labelmanager 360 D; Labelmanager 400; Labelmanager 420 P; Labelmanager 420 P + SoftCase; Labelmanager 420 Series; Labelmanager 450; Labelmanager 450 D; Labelmanager 450 Series; Labelmanager 500 TS; Labelmanager PC; Labelmanager PC-2; Labelmanager PnP; Labelpoint 100; Labelpoint 150; Labelpoint 200; Labelpoint 250; Labelpoint 300; Labelpoint 350; Labelwriter 400 Duo
... > Dymo > TAPE > D1 - Con
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.