Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-745010 Herst.-Nr.: S0720500 EAN/GTIN: 5411313450102 |
| |
|
| | |
| Schriftbänder Dymo D1 45010/S0720500 schwarz auf transparent, 12mm/7m - DYMO D1-Standardetiketten S0720500 haften auf fast allen sauberen und glatten Oberflächen, wurden speziell für die LabelManager und LabelWriter Duo Etikettendrucker entwickelt und bieten die Leistung und Vielfalt, die Sie für die meisten Etikettieraufgaben benötigen. Breite: 12mm, Länge: 7m, Druckfarbe: schwarz: Bandfarbe: transparent, Material: Polyester, Anwendungsbereiche: Kunststoff, Papier, Metall, Holz und Glas, geeignet für: LP100, LP120, LP150, LP200, LP220P, LP250, LP300, LP350, LabelManager II, LM100 Serie, LM120 Serie, LM150, LM160, LM200, LM210 Serie, LM220 Serie, LM260 Serie, LM280, LM300, LM350 Serie, LM350D, LM360 Serie, LM400, LM420 Serie, LM450 Serie, LM450D, LM500 Serie, LM Mobile Labeler, LM PC, LM PCII, LM PnP, LM Wireless-PnP, LabelWriter 400 Duo, LW450 Duo. Ausführung: Easy Peel-Rückseite, Anbringen, strapazierfähig, langlebig, wasserabweisend, UV-beständig, temperaturbeständig zwischen -18 und +90 Grad Celsius, rückstandsfrei ablösbar. Recycling: siehe Shop.
Kompatible Geräte: | | Dymo: | 1000 Plus; 3500; 5500; Labelmaker 4500; Mobile Labeler; Pocket; Labelmanager 100; Labelmanager 100 Plus; Labelmanager 100 Series; Labelmanager 120 P; Labelmanager 150; Labelmanager 160; Labelmanager 200; Labelmanager 210 D; Labelmanager 210 D + SoftCase; Labelmanager 210 Series; Labelmanager 220 P; Labelmanager 260 P; Labelmanager 280; Labelmanager 280 + Softcase; Labelmanager 280 Series; Labelmanager 300; Labelmanager 350; Labelmanager 350 D; Labelmanager 350 Series; Labelmanager 360 D; Labelmanager 400; Labelmanager 420 P; Labelmanager 420 P + SoftCase; Labelmanager 420 Series; Labelmanager 450; Labelmanager 450 D; Labelmanager 450 Series; Labelmanager 500 TS; Labelmanager PC; Labelmanager PC-2; Labelmanager PnP; Labelpoint 100; Labelpoint 150; Labelpoint 200; Labelpoint 250; Labelpoint 300; Labelpoint 350; Labelwriter 400 Duo |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Recycling-Etiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, dymo d1 12mm x 7m, dymo d1, dymo d1 schriftbänder, Dymo-Beschriftungsbänder, Schriftbänder, Dymo |
| | |
| | | Angebote (73) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 7,50* | ab € 8,51* | € 10,62* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 8,62* | € 10,80* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 9,05* | € 11,37* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 9,39* | € 11,74* | | | | Lager 3636 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 10,89* | € 19,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|