Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schriftbänder Dymo D1 53717/S0720970


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schriftbänder Dymo D1 53717/S0720970
Schriftbänder Dymo D1 53717/S0720970
Schriftbänder Dymo D1 53717/S0720970
Artikel-Nr.:
     3636-720970
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0720970
EAN/GTIN:
     5411313537179
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten

Schriftbänder Dymo D1 53717/S0720970

schwarz auf rot, 24mm/7m - DYMO D1-Standardetiketten S0720970 haften auf fast allen sauberen und glatten Oberflächen, wurden speziell für die LabelManager und LabelWriter Duo Etikettendrucker entwickelt und bieten die Leistung und Vielfalt, die Sie für die meisten Etikettieraufgaben benötigen. Breite: 24mm, Länge: 7m, Druckfarbe: schwarz, Bandfarbe: rot, Material: Polyester, Anwendungsbereiche: Kunststoff, Papier, Metall, Holz und Glas, geeignet für: LabelManager II, LM300, LM400, LM450 Serie, LM450D, LM500 Serie, LM500TS, LM Mobile Labeler, LM PC, LM PCII, LM Wireless-PnP, LabelWriter 400 Duo, LW450 Duo. Ausführung: Easy Peel-Rückseite für müheloses und unkompliziertes Anbringen, strapazierfähig, langlebig, wasserabweisend, UV-beständig, temperaturbeständig zwischen -18 und +90 Grad Celsius, rückstandsfrei ablösbar. Recycling: siehe Shop.

Kompatible Geräte:
Dymo:
Mobile Labeler; Labelmanager 300; Labelmanager 400; Labelmanager 450; Labelmanager 450 D; Labelmanager 450 Series; Labelmanager 500 TS; Labelmanager PC; Labelmanager PC-2; Labelwriter 400 Duo
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsband, Beschriftungsbänder, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Dymo-Bänder für Büroanwendung, Dymo-Bänder für Facility Management und Produktion, Dymo-Bänder für Kabel-, Daten- und Netzwerktechnik, Dymo-Bänder für Online-Anwender, Dymo-LabelManager-Machines-Labels, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, dymo d1 schwarz auf rot, adress etiketten, dymo adress-etiketten, D1-Etiketten, Etiketten, Band für Beschriftungsgerät, Schriftbänder für elektronische Beschriftungsgeräte D1, Kassette für Beschriftungsgerät
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 16,57*
€ 22,73*
€ 4,50*
ab € 16,62*
€ 22,77*
€ 5,95*
ab € 16,85*
€ 22,98*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 17,17*
€ 23,43*
Lager 3636
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,81*
€ 32,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.