Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-718100 Herst.-Nr.: 18488 EAN/GTIN: 0071701184887 |
| |
|
| | |
| Schriftbänder Dymo RHINO Nylon 18488/S0718100 schwarz auf weiß, 12mm/3,5m, Nylonband - DYMO Industriebänder IND - flexibles Nylonbänder für Rhino Beschriftungsgeräte von Dymo. Breite: 12mm, Länge: 3,5m, Druckfarbe: schwarz, Bandfarbe: weiß, Material: Nylon laminiert, geeignet für: DYMO Rhino 1000, 4200, 5200, 6000, RhinoPRO 1000, 3000, 5000, 5200, 6000, ILP219. Ausführung: UV-beständig, wasserabweisend, Hitze- und Kältebeständig, Easy Peel-Rückseite, besonders zur Markierung von gewölbten Oberflächen, Kabel und Drähten geeignet. Recycling: siehe Shop.
Kompatible Geräte: | | Dymo: | ILP 219; Rhino 3000; Rhino 4200; Rhino 5000; Rhino 5200; Rhino 5200 + SoftCase; Rhino 5200 Series; Rhino 6000; Rhinopro 5000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, DYMO ID1, DYMO IND, DYMO Schrumpfschlauch, Heißschrumpfschlauch Rhino, DYMO LT, DYMO LetraTag-Band, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Color-Farbband, Farbband Nadeldrucker, Nylonband, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, dymo d1 12mm x 7m, dymo d1, dymo d1 schriftbänder, Dymo, Dymo-Beschriftungsbänder, Schriftbänder |
| | |
| | | Angebote (42) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,15* | ab € 13,50* | € 17,75* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 13,72* | € 17,86* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 13,80* | € 18,00* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 14,20* | € 18,49* | | | | Lager 3636 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 19,65* | € 26,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|