Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel uvex 2 S3 L FO SR 6503.2 (GR45)


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheitsstiefel uvex 2 S3 L FO SR 6503.2 (GR45)
Sicherheitsstiefel uvex 2 S3 L FO SR 6503.2 (GR45)
Sicherheitsstiefel uvex 2 S3 L FO SR 6503.2 (GR45)
Sicherheitsstiefel uvex 2 S3 L FO SR 6503.2 (GR45)
Sicherheitsstiefel uvex 2 S3 L FO SR 6503.2 (GR45)
Sicherheitsstiefel uvex 2 S3 L FO SR 6503.2 (GR45)
Artikel-Nr.:
     3636-65032-145
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6503245
EAN/GTIN:
     4031101609768
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Sicherheitsstiefel uvex 2 S3 L FO SR 6503.2 (GR45)

Schnürstiefel, Weite 11, PUR-Sohle, metallfreie Zehenschutzkappe, schwarz/orange - uvex leichtgewichtige und flexible Sicherheitsschnürstiefel. Schutzkategorie: S3 nach EN ISO 20345:2011 mit Zusatzkennzeichnung für sehr gute Rutschhemmung (SRC), Material der Schuhsole: PUR-Kunststoff (Polyurethan - frei von Silikonen, Weichmachern und LABS), Sohlenweite: 11, Obermaterial: Rindleder (wasserabweisend), Verschlussart: elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Farbe: schwarz/orange, Ausführung: metallfreie Zehenschutzkappe, geschäumte Überkappe über Zehenkappe, durchtritthemmende, metallfreie Zwischensohle, stabilisierter Gelenkbereich, atmungsaktiv, öl-/benzinbeständig, reflektierende Elemente, antistatisches Fußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und Fersen- und Vorfußdämpfung, gepolsterte Staublasche und Kragen. Erfüllt die ESD-Anforderungen: Ableitwiderstand < 35 Megaohm. Geeignet für orthopädische Zurichtungen und Einlagen gem. DGUV2-191 und ÖNORM Z1259. Nicht geeignet für Arbeiten an Anlagen und Betriebsmitteln, die unter Spannung stehen.
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsschuhe uvex s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Arbeitskleidung, Fußschutz, S3-Sicherheitsschnürstiefel
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 85,46*
€ 102,04*
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 85,63*
€ 102,07*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 88,56*
€ 105,15*
1
€ 5,50*
ab € 87,85*
€ 106,71*
Lager 3636
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 114,04*
€ 134,47*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 134,47*
€ 160,02
pro Paar
ab 2 Paar
€ 133,28*
€ 158,60
pro Paar
ab 5 Paar
€ 126,82*
€ 150,92
pro Paar
ab 10 Paar
€ 120,99*
€ 143,98
pro Paar
ab 500 Paar
€ 114,04*
€ 135,71
pro Paar
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 7,58*
Zubehör
uvex
9528145
ab € 5,43*
Zubehör
uvex
9528245
ab € 5,42*
Zubehör
uvex
9528345
ab € 5,46*
Zubehör
uvex
9534745
ab € 4,12*
Zubehör
uvex
9534845
ab € 11,69*
Zubehör
uvex
9534945
ab € 4,13*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 8,59*
Zubehör
uvex
9599543
ab € 5,82*
Zubehör
uvex
9599911
ab € 2,44*
Zubehör
uvex
9882200
ab € 5,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.