Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-52016 Herst.-Nr.: S0801310 EAN/GTIN: 3501170801314 |
| |
|
| | |
| Druckbleistifte Rotring Tikky II S0801310 0,35/0,5/0,7mm, HB, mit Farbcode, Set mit 3 Stück - Rotring Druckbleistifte/Feinminenstifte Tikky II S0801310 zum exakten Schreiben und Zeichnen in Schule und Beruf. Strichstärke: 0,35mm, 0,5mm und 0,7mm, Härtegrad: HB, Material Gehäuse: Kunststoff, Farbe Gehäuse: schwarz. Ausführung: weiche, ergonomisch geriffelte Griffzone, mit Color-Code, Clip, Drücker und Spitze aus Metall, integrierter Radierer unter der Drückerkappe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, Druckbleistift, Feinminen-Stift, Feinminenstift, mechanischer Bleistift, Kugelschreiber, Kuli, Multifunktions-Kugelschreiber, Multifunktionskugelschreiber, Multifunktionskuli, Multifunktionsschreibgerät, Multifunktionsstift, druckbleistift, TK-Stift, Druckbleistifte, TK-Druckbleistifte, Feinminenstifte |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,78* | ab € 5,60* | € 8,30* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 5,65* | € 8,32* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 4,99* | ab € 6,00* | € 8,83* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,16* | ab € 6,48* | € 9,33* | | | | Lager 3636 | | | | 1 | | pro Box | € 4,95* | ab € 14,31* | € 20,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 3 Stück (ab € 4,77* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|