Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-482419-48 Herst.-Nr.: 482419 EAN/GTIN: 4005546403618 |
| |
|
| | |
| Türschilder Durable CRYSTAL SIGN 482419 (GKLAR) 210x210mm, Acrylglas, transparent - Durable Türschilder CRYSTAL SIGN 4824-19 - elegante und zeitlose Türschilder aus hochwertigem Acrylglas. Kristallklare und an den Kanten polierte Acrylplatten, sowie eine semi-transluzente Folie verleihen dem CRYSTAL SIGN sein hochwertiges Erscheinungsbild. Maße: 21x21cm (BxH), Material: Acrylglas/ABS, Farbe: kristallklar, Befestigung: zum Anschrauben. Ausführung: Folie wird zwischen die beiden stabilen Acrylplatten gelegt und durch zwei hochwertige Schraubverbindungen an der Wand fixiert. Achtung: Folien nur für Laserdrucker geeignet (s/w + Farbe). Im Lieferumfang enthalten: 2 Folienschilder (Durable 4834), Befestigungsmaterial und Aufbauanleitung. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, durable raumschild, raumbeschilderung, Türbeschriftung, Zimmerbeschriftung, Lagerbeschriftung, Türschild, Orientierungssystem, Tür-Schild, Schild, Hinweisschild, Acryl Schild, Schild aus Acryl, Türschild aus Acryl, Acryl-Türschild, Crystal Sign, Begrüßungsschild, Begrüßungstafel, Infoschilder, Hinweistafel, Hinweisschilder, Beschilderungssysteme |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 21,54* | € 29,40* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 22,01* | € 30,37* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 22,55* | € 30,39* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 21,89* | € 31,02* | | | | Lager 3636 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,58* | € 43,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|