Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 388-27907E-2 Herst.-Nr.: 483419 EAN/GTIN: 4005546403755 |
| |
|
| | |
| Bedruckbare Einsteckfolien 210 x 210 mm, für CRYSTAL SIGN Türschild Art. 4824. • EDV-beschriftbare Folienbögen für CRYSTAL SIGN Türschild Art. 4824 • Druckbögen geeignet für alle gängigen Farb- sowie S/W-Laserdrucker. • Einsteckschilder mit Mikroperforation zum leichten Heraustrennen • 10 Schilder auf 10 Bögen Weitere Informationen: | | Artikelnummer: | 4834 | Außenmaße (B x H): | 210 mm x 210 mm | Farbe: | Transparent | Füllmenge: | 10 Folie(n) | Serie: | CRYSTAL SIGN® | Material: | Kunststoff | Materialzusatz: | Laserfolie PPC Matt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 388 | | | | 2 | | pro Packung | € 4,50* | ab € 7,035* | € 11,325* | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 12,58* | € 17,64* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 13,19* | € 18,61* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Beutel | € 6,95* | ab € 12,71* | € 18,78* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 14,19* | € 20,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 388 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,407* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen | Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 22,65* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 388 | | Versand: Lager 388 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|