Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DURA482419 Herst.-Nr.: 482419 EAN/GTIN: 4005546403618 |
| |
|
| | |
| - Aus hochwertigem Acrylglas
- Mit 2 semi-transluzenten Folien zur Beschriftung
- Die Folienschilder lassen sich durch eine Perforation einfach aus dem A4 Format trennen, sind Farb- sowie s/w-Laserdrucker geeignet
- Sie werden zwischen die beiden Acrylplatten gelegt und durch zwei hochwertige Schraubverbindungen an der Wand fixiert
- Beschriftungsschild auswechselbar
- Befestigung mit beiliegendem Montageset
- transparent
Weitere Informationen: | | Befestigung: | mit beiliegendem Montageset | Breite: | 210 mm | Bruttogewicht: | 0.558 kg | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Höhe: | 210 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Durable | Material: | Acryl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, durable türschilder, raumbeschilderung, 4824, Beschriftungsschild, Lagerbeschriftung, Orientierungsschild, Türbeschriftung, Türschild, Zimmerbeschriftung |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 21,70* | € 29,12* | | | | | | 10 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 23,73* | € 29,958* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 22,00* | € 30,36* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 22,65* | € 30,37* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 22,04* | € 31,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|