Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattschrank CP Serie 2000 Werkzeugschrank 2049-00 (HGRAU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkstattschrank CP Serie 2000 Werkzeugschrank 2049-00 (HGRAU)
Werkstattschrank CP Serie 2000 Werkzeugschrank 2049-00 (HGRAU)
Werkstattschrank CP Serie 2000 Werkzeugschrank 2049-00 (HGRAU)
Werkstattschrank CP Serie 2000 Werkzeugschrank 2049-00 (HGRAU)
Werkstattschrank CP Serie 2000 Werkzeugschrank 2049-00 (HGRAU)
Artikel-Nr.:
     3636-204900-18
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     2049-00|S10072
EAN/GTIN:
     4050646132708
Suchbegriffe:
Acurado
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
Mehrzweckschrank

Werkstattschrank CP Serie 2000 Werkzeugschrank 2049-00 (HGRAU)

120x195x40cm (BxHxT), 4 Böden, 2 Schiebetüren, Bügelgriffe - CP Werkzeugschränke 2049-00 aus der Serie 2000 mit hoher Bodentraglast zur ordentlichen Aufbewahrung schwerer Werkzeuge. Außenmaße: 1200x1950x400mm (BxHxT), Innenmaße: 1197x1840x328mm (BxHxT), Anzahl Böden: 4, Traglast je Boden: 70 kg, Traglast Schrank: 450 kg, Verschluss: Dreh-Druckzylinderschloss (2 Schlüssel), Material: Stahl, Gewicht: ca. 73,3 kg, Farbe Korpus: Lichtgrau (RAL 7035). Ausführung: 2 leichtgängige Schiebetüren mit Spezial-Laufrollen in spezieller Schienenführung, 2 ergonomische Bügelgriffe aus Metall, Einlegeböden verzinkt und in der Höhe verstellbar (15mm-Raster), Zylinderschloss mit Wechselkernzylinder. Lieferzustand: komplett vormontiert. Lieferzeit: i.d.R. ca. 8 Werktage. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Parterre (sofern mit Sattelauflieger erreichbar).
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Schiebetür-Schrank, Schiebetüren-Schrank, Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, schiebetürenschrank lichtgrau, schiebetür schrank, schiebetür-schrank c&p, Werkzeugschränke, Metallschrank, Metallschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Schrank Metall, Metall Schrank, Geräteschrank, Materialschrank, Stahlschrank abschließbar, Schrank mit Schiebetüren, Aufbewahrungsschrank
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 454,17*
€ 550,50*
28 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 470,29*
€ 560,96*
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 478,20*
€ 564,54*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 502,28*
€ 579,74*
Lager 3636
1
Frei Haus
ab € 521,75*
€ 614,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,99*
€ 731,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 597,21*
€ 710,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,10*
€ 677,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,83*
€ 662,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 521,75*
€ 620,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2049-802|
ab € 39,96*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2049-801|
ab € 30,47*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2049-80|
ab € 20,02*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-02|
ab € 8,58*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-03|
ab € 9,66*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-0299|
ab € 9,66*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-021|
ab € 9,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.