Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-18502 Herst.-Nr.: PL2/18 EAN/GTIN: 5014702023316 |
| |
|
| | |
| Preisauszeichner Zweckform PL2/18 2-zeilig, 18-stellig (10 + 8), Kunststoff, schwarz - Avery Zweckform Preisauszeichnungsgeräte PL2/18 ermöglichen Ihnen eine individuelle, schnelle und einfache Erstellung von Preisschildern, Chargen-Nummern und Datumsstempeln. Der robuste und leichtgewichtige Handauszeichner ist einfach zu bedienen und die optimale Lösung für Ladengeschäfte. Anzahl Zeilen: 2, Anzahl Zeichen pro Zeile: 18 (oben 10, unten 8), Schrifthöhe: 3,8mm (11pt) oben und 4,2mm (12pt) unten, geeignet für Etikettenformat: 26 x 16mm (B x H), Währungszeichen: Euro, Kronen und Pfund, Maße: 280 x 165 x 75 mm (B x H x T), Material: Kunststoff, Farbe: schwarz. Ausführung: Handschlaufe, alphanumerische Zeichen, horizontale Einzugs- und Druckrichtung, Etiketten- und Farbrollen lassen sich sehr einfach wechseln. Lieferumfang: Anleitung, 1 Farbrolle (Best.-Nr. 18509) und 1 Rolle Etiketten. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Handauszeichner, Handauszeichnungsgerät, Preisauszeichner, Preisauszeichnungsgerät, Preisauszeichnungsgeräte, Warenauszeichner, Preisauszeichnung, Preisauszeichner-Etiketten, Preisetiketten, avery handauszeichner zweizeilig, preisauszeichner etiketten, avery preisauszeichner-etiketten, preisauszeichner, handauszeichner, preisauszeichnungsgerät, preisauszeichnung, preis auszeichnung, preis auszeichner, preisschilder, preisschild, preisetiketten, preisetikett, preisaufkleber, preis schild, preis schilder, preis etiketten, preis aufkleber, preis tag, avery, avery zweckform, zweckform, PL2/18 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 66,11* | € 88,23* | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 67,57* | € 88,24* | | | | | 357 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 71,08* | € 91,52* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 71,33* | € 91,70* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 82,55* | € 138,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|