Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handauszeichner 2-zeilig 10- plus 8-stellig in Kartonverpackung schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Handauszeichner 2-zeilig 10- plus 8-stellig in Kartonverpackung schwarz
Handauszeichner 2-zeilig 10- plus 8-stellig in Kartonverpackung schwarz
Handauszeichner 2-zeilig 10- plus 8-stellig in Kartonverpackung schwarz
Handauszeichner 2-zeilig 10- plus 8-stellig in Kartonverpackung schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#AVERPL218
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     PL2/18
EAN/GTIN:
     5014702023316
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
  • Handauszeichner
  • schwarz
  • 1 Handauszeichner, VE 20 Stück
  • Professioneller Handauszeichner 2-zeiliger Ausdruck
  • Ergonomisches Design und robustes, stoßfestes Gehäuse.
  • Wartungsarm, da keine Verschleißteile und hochwertige Materialien
  • Geschlossene Etikettenaufnahme zum Schutz vor Schmutz und anderen Äußeren Einflüssen
  • Etiketten- und Farbrollen lassen sich sehr einfach wechseln.
  • Geeignet für Etikettengröße 26 x 16(BÄH) mit welligem Rand
  • Kg und g-Auszeichnung möglich
  • inkl. Handschlaufe und Testetikettenstreifen
  • 2-zeilig für Preisreduzierungen, Neuauszeichnung, Datum- und Seriennummernaufdruck Gehäusefarbe: schwarz/rot
Weitere Informationen:
Anzahl Zeichen je Zeile:
18
Breite:
280 mm
Bruttogewicht:
0.57 kg
Etikettenbreite:
26 mm
Etikettenhöhe:
16 mm
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
165 mm
Höhe der Schrift:
10
Marke:
Avery Zweckform
Material:
Kunststoff
max. Anzahl Druckzeilen:
2
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Handauszeichner, Handauszeichnungsgerät, Preisauszeichner, Preisauszeichnungsgerät, Preisauszeichnungsgeräte, Warenauszeichner, Preisauszeichnung, Preisauszeichner-Etiketten, Preisetiketten, avery handauszeichner zweizeilig, preisauszeichner etiketten, avery preisauszeichner-etiketten, aufkleber, auszeichner, auszeichnung, avery, etiketten, handauszeichner, PL2/18, preis, preisaufkleber, preisauszeichner, preisauszeichnung, preisauszeichnungsgerät, preisetikett, preisetiketten, preisschild, preisschilder, schild, schilder, tag, zweckform
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 67,76*
€ 88,01*
€ 5,50*
ab € 65,75*
€ 88,04*
Lager 467
362 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 70,62*
€ 91,30*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 71,33*
€ 91,48*
2 Tage
11
€ 2,90*
ab € 72,63*
€ 93,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,30*
€ 108,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,66*
€ 107,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,68*
€ 94,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,59*
€ 91,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,58*
€ 91,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,62*
€ 84,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.