Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-18489 Herst.-Nr.: 18489 EAN/GTIN: 0071701184894 |
| |
|
| | |
| Schriftbänder Dymo RHINO Nylon 18489/S0718120 schwarz auf weiß, 19mm/3,5m, Nylonband - DYMO Industriebänder IND - flexibles Nylonbänder für Rhino Beschriftungsgeräte von Dymo. Breite: 19mm, Länge: 3,5m, Druckfarbe: schwarz, Bandfarbe: weiß, Material: Nylon laminiert, geeignet für: DYMO Rhino 4200, 5200, 6000, RhinoPRO 3000, 5000, 5200, 6000, ILP219. Ausführung: UV-beständig, wasserabweisend, Hitze- und Kältebeständig, Easy Peel-Rückseite, besonders zur Markierung von gewölbten Oberflächen, Kabel und Drähten geeignet.
Kompatible Geräte: | | Dymo: | ILP 219; Rhino 4200; Rhino 5000; Rhino 5200; Rhino 5200 + SoftCase; Rhino 5200 Series; Rhino 6000; Rhinopro 5000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, DYMO ID1, DYMO IND, DYMO Schrumpfschlauch, Heißschrumpfschlauch Rhino, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Color-Farbband, Farbband Nadeldrucker, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Nylonband, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, dymo d1 schriftbänder, dymo d1, Dymo, Rhino, Etiketten, Bänder, ID1 Bänder, Kassette für Beschriftungsgerät |
| | |
| | | Angebote (48) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 14,78* | € 18,97* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,15* | ab € 15,18* | € 19,69* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 15,28* | € 19,80* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 16,06* | € 20,68* | | | | Lager 3636 | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 21,75* | € 30,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|