Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-17992 Herst.-Nr.: 1799209 EAN/GTIN: 4002390042406 |
| |
|
| | |
| Paketwaage Maul MAULcargo 17992 bis 120kg, sepatates Bedienpult, Batteriebetrieb - Maul Paketwaagen MAULcargo 17992 mit separatem Bedienpult für bessere Lesbarkeit. Teilung: 50g, Mindestlast: 50g, Tragkraft: 120kg, Abschaltautomatik: ja. Wiegefläche: 27x27cm, Pult: 18,0x9,0x3,8cm. Ausführung: Gehäuse aus lackiertem Stahl, Wiegeteller aus Edelstahl mit rutschhemmenden Noppen, Pult aus Aluminium-Strangguss, Batteriebetrieb (inkl. 1 9V-Blockbatterien E), freie Positionierung des Pults auf dem Tisch (Kabellänge 1,5m), Umschaltbar kg/lb, automatische Nullstellung. Funktionen: On/Off, Tara, Benutzerkalibrierung, Zählfunktion. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 103,02* | € 124,02* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 113,51* | € 136,82* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 120,11* | € 144,56* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 121,44* | € 146,22* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 117,70* | € 169,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|