Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-1782 Herst.-Nr.: 178257 EAN/GTIN: 4005546102887 |
| |
|
| | |
| Geldkassetten Durable Euroboxx 178257 35,2x27,6x12cm (BxHxT), Riegelschloss, Stahl, pulverbeschichtet, anthrazit/grau - Durable Geldkassetten EUROBOXX 1782-57 für Hart- und Papiergeld. Maße: 352x276x120mm (BxTxH), Material: Metall, Farbe: anthrazit/grau, Anzahl: Geldscheinfächer: 4, Anzahl: Münzfächer: 8 (2 Euro bis 1 Cent), Münzfassungsvermögen: 233,90 Euro. Ausführung: herausnehmbares Zählbrett inklusive Geldscheinfach zur Zwischenablage, Extrafax für Belege oder Quittungen unter der Banknotenschale, gewölbter Boden für sicheres Stapeln mehrerer Kassetten, Schaumstoffpolster im Deckel fixiert Münzen beim Transport, absolute Sicherheit durch lückenlos schließenden Deckel , verdeckte Scharniere und doppelt übergreifendes Riegelschloss mit individueller Schlüsselnummer, versenkbarer ergonomischer Griff. Gewicht: ca. 4kg. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 72,98* | € 91,19* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 95,69* | € 118,25* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,21* | € 121,38* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 103,43* | € 127,18* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 101,74* | € 162,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|