Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsmarkierungsband Durable DURALINE STRONG 1726


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Sicherheitsmarkierungsband Durable DURALINE STRONG 1726
Sicherheitsmarkierungsband Durable DURALINE STRONG 1726
Artikel-Nr.:
     3636-1726130
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1726130
EAN/GTIN:
     4005546982502
Suchbegriffe:
Antirutsch Bodenmarkierung
Antirutsch Warnmarkierung
Antirutschband Fluchtwegmarkierung
Antirutschband Warnmarkierung

Sicherheitsmarkierungsband Durable DURALINE STRONG 1726

50mm x 30m, 0,7mm stark (700my), PVC, gelb/schwarz - Durable selbstklebendes zweifarbiges Bodenmarkierungsband DURALINE STRONG 2 COLOUR für die langfristige Kennzeichnung von Geh- und Fahrwegen im Innenbereich von Lager und Betrieb. Maße: 50 mm x 30 m (B x L), Stärke: 0,7 mm (700 my), Material: PVC, Farbe: Farbe: Signalgelb/Signalschwarz (RAL 1003/9004), Ausführung: abriebfest, strapazierfähig, abgeschrägte Kanten. Gemäß ASR A1.5/1,2 Fußböden nach DIN 51130 Rutschhemmung (R-Gruppe) R9.
Weitere Suchbegriffe: Antirutschband mehrfarbig, Trittschutz-Warnmarkierung, Bezeichnungsmaterial, Bodenmarkierband, Bodenmarkierungsband, Klebe-Streifen, Klebebandstreifen, Klebefilm, Klebestreifen, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, bodenmarkierungsband 50mm/30m gelb, klebe streifen, klebebandstreifen schwarz, Warnmarkierung, Markierungsbänder, Warnbänder, Warnband selbstklebend, Bodenmarkierungen, Hallenmarkierung, Bodenmarkierungsverordnung, Bodenmarkierungen Industrie, Bodenmarkierung Farbe, Bodenmarkierung Industriehallen, Klebeband Bodenmarkierung, Bodenschilder, Industriemarkierung
Angebote (32)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 73,65*
€ 88,02*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 73,48*
€ 88,34*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 74,21*
€ 91,25*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 77,88*
€ 93,38*
Lager 3636
225
pro Rolle
Frei Haus
ab € 73,37*
€ 112,91*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 112,91*
€ 134,36
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 112,30*
€ 133,64
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 106,84*
€ 127,14
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 83,24*
€ 99,06
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 78,74*
€ 93,70
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 73,37*
€ 87,31
pro Rolle
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1043130
ab € 24,65*
Ähnlich
Durable
1726131
ab € 73,41*
Ähnlich
Durable
1726132
ab € 73,36*
Ähnlich
Durable
102104
ab € 42,72*
Ähnlich
Durable
102103
ab € 42,60*
Ähnlich
Durable
102106
ab € 42,51*
Ähnlich
Durable
102105
ab € 42,54*
Ähnlich
Durable
102102
ab € 42,88*
Ähnlich
Durable
172504
ab € 77,90*
Ähnlich
Durable
172503
ab € 77,85*
Ähnlich
Durable
172506
ab € 77,72*
Ähnlich
Durable
172505
ab € 77,85*
Ähnlich
Durable
172502
ab € 77,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.