Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE selbstklebendes Bodenmarkierungsband DURALINE® STRONG 50/12, 30 m, ähnl. RAL 9003 Signalweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE selbstklebendes Bodenmarkierungsband DURALINE® STRONG 50/12, 30 m, ähnl. RAL 9003 Signalweiß
DURABLE selbstklebendes Bodenmarkierungsband DURALINE® STRONG 50/12, 30 m, ähnl. RAL 9003 Signalweiß
Artikel-Nr.:
     467-#DURA172502
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     172502
EAN/GTIN:
     4005546999869
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Markierband
Markierungsband
Selbstklebendes Bodenmarkierungsband für die Kennzeichnung von Geh- und Fahrwegen in Lager und Betrieb. • Selbstklebendes extra starkes Bodenmarkierungsband für den Innenbereich • Abriebfest und strapazierfähig durch extrudiertes Material mit einer Bandstärke von 1,2 mm • Starke Haftkraft durch abgeschrägte Kanten • Gemäß ASR A1.5/1,2 „Fußböden“ nach DIN 51130 Rutschhemmung (R-Gruppe) R10
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1725
Außenmaße (B x L/T):
50 mm x 30 m
Farbe:
Weiß
Serie:
DURALINE®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC) extrudiert
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, bodenmarkierband durable, bodenmarkierband, bodenmarkierungsband, markierungsband, warnmarkierung, markierungsbänder, markierband, warnmarkierungsband, warnbänder, warnband selbstklebend, bodenmarkierungen, hallenmarkierung, bodenmarkierungsverordnung, bodenmarkierungen industrie, bodenmarkierung farbe, bodenmarkierung industriehallen, klebeband bodenmarkierung, bodenschilder, industriemarkierung
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 78,22*
€ 98,58*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 77,94*
€ 98,93*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 80,46*
€ 101,27*
pro Stück
Frei Haus
ab € 80,83*
€ 104,70*
4 Tage
40
pro Stück
€ 6,95*
ab € 78,72*
€ 104,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,58*
€ 117,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,15*
€ 115,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,54*
€ 110,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,76*
€ 102,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,74*
€ 102,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,22*
€ 93,08
pro Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 2,60734* pro Meter)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1726131
ab € 73,52*
Ähnlich
Durable
1726132
ab € 73,75*
Ähnlich
Durable
102104
ab € 42,61*
Ähnlich
Durable
102103
ab € 42,64*
Ähnlich
Durable
102106
ab € 42,62*
Ähnlich
Durable
102105
ab € 42,72*
Ähnlich
Durable
102102
ab € 42,68*
Ähnlich
Durable
172504
ab € 77,84*
Ähnlich
Durable
172503
ab € 77,88*
Ähnlich
Durable
172506
ab € 77,55*
Ähnlich
Durable
172505
ab € 77,69*
Ähnlich
Durable
1726130
ab € 73,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.