Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE selbstklebendes Bodenmarkierungsband DURALINE® 50/05, 30 m, ähnl. RAL 9003 Signalweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE selbstklebendes Bodenmarkierungsband DURALINE® 50/05, 30 m, ähnl. RAL 9003 Signalweiß
DURABLE selbstklebendes Bodenmarkierungsband DURALINE® 50/05, 30 m, ähnl. RAL 9003 Signalweiß
DURABLE selbstklebendes Bodenmarkierungsband DURALINE® 50/05, 30 m, ähnl. RAL 9003 Signalweiß
Artikel-Nr.:
     467-#DURA102102
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     102102
EAN/GTIN:
     4005546999760
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Markierband
Markierungsband
Selbstklebendes Bodenmarkierungsband für die Kennzeichnung von Geh- und Fahrwegen in Lager und Betrieb. • Selbstklebendes Bodenmarkierungsband für den Innenbereich • Gemäß ASR A1.5/1,2 „Fußböden“ nach DIN 51130 Rutschhemmung (R-Gruppe) R9 • Für eine robuste und langfristige Kennzeichnung von Geh- und Fahrwegen in Lager und Betrieb • Staplergeeignet, ausgenommen sind Lenk-, Brems- und Drehbewegungen • Bandstärke: 0,5 mm • Breite: 50 mm • Farbtöne ähnlich RAL 9003 Signalweiß, 3001 Signalrot, 1003 Signalgelb, 6032 Signalgrün, 5005 Signalblau
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1021
Außenmaße (B x L/T):
50 mm x 30 m
Farbe:
Weiß
Serie:
DURALINE®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, bodenmarkierungsband weiß 5cm x 30m, bodenmarkierband, bodenmarkierband weiß, bodenmarkierungsband, markierungsband, warnmarkierung, markierungsbänder, markierband, warnmarkierungsband, warnbänder, warnband selbstklebend, bodenmarkierungen, hallenmarkierung, bodenmarkierungsverordnung, bodenmarkierungen industrie, bodenmarkierung farbe, bodenmarkierung industriehallen, klebeband bodenmarkierung, bodenschilder, industriemarkierung
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 42,74*
€ 55,97*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 42,68*
€ 56,06*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 45,35*
€ 59,27*
4 Tage
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 43,36*
€ 59,27*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 54,67*
€ 70,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 1,42467* pro Meter)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1726131
ab € 73,52*
Ähnlich
Durable
1726132
ab € 73,75*
Ähnlich
Durable
102104
ab € 42,61*
Ähnlich
Durable
102103
ab € 42,64*
Ähnlich
Durable
102106
ab € 42,62*
Ähnlich
Durable
102105
ab € 42,72*
Ähnlich
Durable
172504
ab € 77,84*
Ähnlich
Durable
172503
ab € 77,88*
Ähnlich
Durable
172506
ab € 77,55*
Ähnlich
Durable
172505
ab € 77,69*
Ähnlich
Durable
172502
ab € 77,94*
Ähnlich
Durable
1726130
ab € 73,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.