Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband Duraline Strong 2 Colours 50mm x 30m signalgelb/signalschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bodenmarkierungsband Duraline Strong 2 Colours 50mm x 30m signalgelb/signalschwarz
Bodenmarkierungsband Duraline Strong 2 Colours 50mm x 30m signalgelb/signalschwarz
Bodenmarkierungsband Duraline Strong 2 Colours 50mm x 30m signalgelb/signalschwarz
Bodenmarkierungsband Duraline Strong 2 Colours 50mm x 30m signalgelb/signalschwarz
Artikel-Nr.:
     467-#DURA1726130
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1726130
EAN/GTIN:
     4005546982502
Suchbegriffe:
Antirutsch Bodenmarkierung
Antirutsch Warnmarkierung
Antirutschband Fluchtwegmarkierung
Antirutschband Warnmarkierung
  • Selbstklebendes extra starkes Bodenmarkierungsband für den Innenbereich, ideal für die langfristige Kennzeichnung von Geh- und Fahrwegen in Lager und Betrieb
  • Abriebfest und strapazierfähig durch extrudiertes Material mit einer Bandstärke von 1,2 mm und abgeschrägte Kanten
  • Gemäß ASR A1.5/1,2 -Fußböden- nach DIN 51130 Rutschhemmung (R-Gruppe) R10
  • Farbe: RAL 1003/9004 Signalgelb/signalschwarz
  • Maße (B x H x L): 50 mm x 1,2 mm x 30 m
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Bruttogewicht:
2.02 kg
doppelseitig:
nein
Farbe:
gelb/schwarz
Farbname:
signalgelb/signalschwarz
Höhe:
1.2 mm
Marke:
Durable
Material:
Kunststoff
Materialstärke:
350 mic
Rollenlänge:
30 m
Weitere Suchbegriffe: Antirutschband mehrfarbig, Trittschutz-Warnmarkierung, Bodenmarkierband, Bodenmarkierungsband, Klebe-Streifen, Klebebandstreifen, Klebefilm, Klebestreifen, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, bodenmarkierungsband 50mm/30m gelb, klebe streifen, klebebandstreifen schwarz, Bodenmarkierung, Duraline, Fußbodenkennzeichnung, Fußbodenklebeband, Fußbodensymbol, Hallenmarkierung, Industriemarkierung, Kennzeichnung, Kennzeichnungsband, Klebeband, Lagerplatzkennzeichnung, Sicherheitsklebeband, Stellplatzmarkierung, Strong, Warnfarbenband
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 73,60*
€ 88,00*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 73,76*
€ 88,34*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 74,00*
€ 91,28*
1 Tag
4
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 76,51*
€ 91,28*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 78,16*
€ 93,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,00*
€ 104,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,44*
€ 104,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,03*
€ 101,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,60*
€ 93,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,59*
€ 93,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,60*
€ 87,58
pro Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 2,45334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1043130
ab € 24,63*
Ähnlich
Durable
1726131
ab € 73,46*
Ähnlich
Durable
1726132
ab € 73,31*
Ähnlich
Durable
4944130
ab € 13,16*
Ähnlich
Durable
102104
ab € 42,59*
Ähnlich
Durable
102103
ab € 42,47*
Ähnlich
Durable
102106
ab € 42,47*
Ähnlich
Durable
102105
ab € 42,51*
Ähnlich
Durable
102102
ab € 42,73*
Ähnlich
Durable
172504
ab € 78,01*
Ähnlich
Durable
172503
ab € 77,94*
Ähnlich
Durable
172505
ab € 77,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.