Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Bodenmarkierung
>
Antirutschbeläge
>
Antirutschband mehrfarbig
>
Artikel
DURABLE Bodenmarkierungsband DURALINE® 50/05, selbstklebend, wiederablösbar, 15 m, gelb/schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DURABLE
icecat
Lager 273
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
273-DUR1043130
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
1043130
EAN/GTIN:
4005546727295
Suchbegriffe:
Antirutsch Bodenmarkierung
Antirutsch Warnmarkierung
Antirutschband Fluchtwegmarkierung
Antirutschband Warnmarkierung
Selbstklebendes Markierband für die kurzfristige Kennzeichnung von Böden im Innenbereich. Wieder ablösbar. • Wieder ablösbares, selbstklebendes Bodenmarkierungsband • Markierungsband zur Anbringung auf Fußböden im Innenbereich, wie z. B. im Supermarkt, Fitnessstudio, Hotel, Restaurant, Tankstelle und bei körpernahen Dienstleistungen wie z. B. Friseuren und Physiotherapeuten • Der zu beklebende Untergrund muss glatt, tragfähig, sauber, fett- und staubfrei sein • Gemäß ASR A1.3 und DIN EN ISO 7010 • Zweifarbiges Markierband gemäß ASR A1.5/1,2 "Fußböden" nach DIN 51130 Rutschhemmung (R-Gruppe) R9 • Farbton ähnlich RAL 1003/9004 Signalgelb/Signalschwarz
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1043
Außenmaße (B x L/T):
50 mm x 15 m
Farbe:
Gelb / Schwarz
Serie:
DURALINE®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
... >
Kennzeichnungssysteme
>
Bodenmarkierungen
>
Bodenmarkierungsbänder
Weitere Suchbegriffe:
Antirutschband mehrfarbig
,
Trittschutz-Warnmarkierung
,
Bodenmarkierband
,
Bodenmarkierungsband
,
Gefahrenmarkierungsband
,
Markierband
,
Markierungsband
,
Sicherheitsband
,
Signal-Klebeband
,
Signalband
,
Signalklebeband
,
Warn-Klebeband
,
Warnband
,
Warndruckband
,
Warnklebeband
,
Warnmarkierungsband
,
Warnmarkierungsfolie
,
bodenmarkierband schwarz
,
bodenmarkierband
,
bodenmarkierung
,
bodenmarkierungsband
,
markierungsband
,
markierband
,
warnmarkierung
,
warnmarkierungsband
,
warnband
,
selbstklebend
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 273
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 24,75*
€ 33,07*
Lager 1682
1 Tag
12
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 26,07*
€ 33,71*
Lager 467
9 Tage
5
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 25,99*
€ 33,72*
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 26,05*
€ 33,76*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 26,07*
€ 33,77*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 4,95* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 273
Versand:
Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 273
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE Bodenmarkierungsband DURALINE® 50/07, selbstklebend, 30 m, grün/weiß
Durable
1726131
€ 97,82*
Ähnlich
DURABLE Bodenmarkierungsband DURALINE® 50/07, selbstklebend, 30 m, rot/weiß
Durable
1726132
€ 92,67*
Ähnlich
DURABLE selbstklebendes Bodenmarkierungsband DURALINE® 50/05, 30 m, ähnl. RAL 1003 Signalgelb
Durable
102104
€ 56,92*
Ähnlich
DURABLE selbstklebendes Bodenmarkierungsband DURALINE® 50/05, 30 m, ähnl. RAL 3001 Signalrot
Durable
102103
€ 56,80*
Ähnlich
DURABLE selbstklebendes Bodenmarkierungsband DURALINE® 50/05, 30 m, ähnl. RAL 5005 Signalblau
Durable
102106
€ 57,77*
Ähnlich
DURABLE selbstklebendes Bodenmarkierungsband DURALINE® 50/05, 30 m, ähnl. RAL 6032 Signalgrün
Durable
102105
€ 57,07*
Ähnlich
DURABLE selbstklebendes Bodenmarkierungsband DURALINE® 50/05, 30 m, ähnl. RAL 9003 Signalweiß
Durable
102102
€ 56,92*
Ähnlich
DURABLE selbstklebendes Bodenmarkierungsband DURALINE® STRONG 50/12, 30 m, ähnl. RAL 1003 Signalgelb
Durable
172504
€ 96,30*
Ähnlich
DURABLE selbstklebendes Bodenmarkierungsband DURALINE® STRONG 50/12, 30 m, ähnl. RAL 3001 Signalrot
Durable
172503
€ 102,78*
Ähnlich
DURABLE selbstklebendes Bodenmarkierungsband DURALINE® STRONG 50/12, 30 m, ähnl. RAL 5005 Signalblau
Durable
172506
€ 101,14*
Ähnlich
DURABLE selbstklebendes Bodenmarkierungsband DURALINE® STRONG 50/12, 30 m, ähnl. RAL 6032 Signalgrün
Durable
172505
€ 94,09*
Ähnlich
DURABLE selbstklebendes Bodenmarkierungsband DURALINE® STRONG 50/12, 30 m, ähnl. RAL 9003 Signalweiß
Durable
172502
€ 100,71*
Ähnlich
DURABLE selbstklebendes zweifarbiges Bodenmarkierungsband DURALINE STRONG 2 COLOUR, 30 m, gelb/schwarz
Durable
1726130
€ 87,77*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.