Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucker Brother MFC-L9577CDW 4-in-1 Multifunktionsdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drucker Brother MFC-L9577CDW 4-in-1 Multifunktionsdrucker
Drucker Brother MFC-L9577CDW 4-in-1 Multifunktionsdrucker
Artikel-Nr.:
     3636-109577
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MFC-L9577CDW
EAN/GTIN:
     4977766797641
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
3-in-1-Drucker

Drucker Brother MFC-L9577CDW 4-in-1 Multifunktionsdrucker

Duplexdruck, LAN/WLAN/USB 2.0, 31 Seiten/Minute, 2.400 x 1.200 dpi - Brother MFC-L9577CDW - 4-in-1 Farb-Multifunktionsgerät perfekt für Arbeitsgruppen mit hohem Druckvolumen. Empfohlenes Druckvolumen: bis zu 6.000 Seiten/Monat, Laserdrucker: 31 Seiten/Min. Druckgeschwindigkeit (simplex), automatischer Duplex-Vorlageneinzug (ADF) 80 Blatt, 1 GB Arbeitsspeicher, Schnittstelle: USB 2.0 Hi-Speed & 2 x USB-Host, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (LAN), IEEE 802.11b/g/n (WLAN), Papierzufuhr: 250 Blatt (Standard), 50 Blatt (Multifunktion), 80 Blatt (ADF), Kopierer: 17,6cm Touchscreen-Farbdisplay, DIN A4-Vorlagenglas, Zoom von 25-400%, Scanner: 2.400x1.200dpi (Vorlagenglas), 1.200x600dpi (ADF), Scan-to-E-Mail / Text / Bild / Datei / USB-Stick / durchsuchbare PDF, Fax: 33.600bps, bis zu 500 Seiten Sende-/Empfangsspeicher. Zubehör: Trommel: DR-421CL (ca. 50.000 Seiten), Transfereinheit BU-330CL (ca. 130.000 Seiten), Resttonerbehälter WT-320CL (ca. 50.000 Seiten), Toner TN-910 BK schwarz, TN-910C cyan, TN-910M magenta, TN-910Y gelb (je ca. 9.000 Seiten).
Weitere Suchbegriffe: 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, netzwerkdrucker brother, netzwerkdrucker, Kopiergeräte, Laser-Faxgerät, Telefaxgeräte, Faxgeräte, All-in-One-Geräte, MFC-Geräte, Drucker, Laserdrucker, Büromaschinen, MFC-L9577CDW, Farblaserdrucker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3636
1
Frei Haus
ab € 995,05*
€ 1.114,94*
Frei Haus
ab € 1.021,58*
€ 1.119,61*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.056,51*
€ 1.155,55*
€ 1,95*
ab € 1.055,77*
€ 1.157,74*
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.114,94*
€ 1.326,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.098,50*
€ 1.307,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.092,98*
€ 1.300,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.087,46*
€ 1.294,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.068,13*
€ 1.271,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.042,53*
€ 1.240,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 995,05*
€ 1.184,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
MFCL5750DWG1
ab € 575,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.