| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-97145 Herst.-Nr.: 20-9531 EAN/GTIN: 4250448505629 |
| | |
|
| | |
| Die praktische Treppen- und Gerätekarre für empfindliches Transportgut. Mit seiner zusätzlichen Ausstattung vermeidet diese Treppen- und Gerätekarre Kratzer an den Oberflächen und erschwert das Abrutschen der Ware. Die Treppen- und Gerätekarre C-Profil verfügt über eine fest verschweisste Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 enzianblau. Sie kann wahlweise mit Luft- und Vollgummibereifung oder mit einer 3er - Stern - Vollgummibereifung mit Rollenlager bestellt werden. Sowohl die Holme aus C-Profil mit durchgehenden Gummileisten mit Hohlkammerprofil als auch die zusätzlich mit einer Gummimatte beklebte Schaufel machen diese Treppen- und Gerätekarre zu einem idealen Helfer beim Transport schwerer und empfindlicher Waren. Unverpackte Geräte, Kühlschränke, Möbelstücke usw. lehnen weich an, so dass Kratzer auf der Oberfläche vermindert werden und das seitliche Abrutschen erschwert wird. Bis zu 150 kg trägt die Schaufel aus Stahlblech. Und mit dem Stern-Feststeller sind auch Fahrten auf ebener Strecke problemlos bewältigt. Technische Details: - Schaufelbreite: 450 mm
- Schaufeltiefe: 150 mm
- Schaufel aus Stahlblech: t=4 mm
- Aussenmass B x T: 660 x 520 mm
- Gesamthöhe: 1150 mm
- Griffhöhe: 1150 mm
- Stahlrohr im Ø: 26,9 x 1,75 mm
Rad im Ø: 160 x 40 mm Eigengewicht: 21 kg
Weitere Informationen: | | Schaufelbreite: | 450 mm | Transporttyp: | Treppenkarre | Radausführung: | Vollgummi | Tiefe: | 520 mm | Radbreite: | 40 mm | Schaufeltiefe: | 150 mm | Material: | Stahl | Bauart: | Transport | Traglast: | 150 kg | Ausstattung: | 3er-Stern | Raddurchmesser: | 160 mm | Klappbar: | Nein | Höhe: | 1150 mm | Gewicht: | 21 kg | Breite: | 660 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 97145, 97145-SW81, Fasskipper, Fassroller, Fasskarre, Spezialkarre, Stechkarre, Stapelkarre, Stapelbehälter, Schubkarre |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 313,37* | € 364,74* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 342,82* | € 398,26* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 354,55* | € 409,07* | | | | | 18 Tage | | | | | € 12,50* | ab € 359,24* | € 414,36* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 429,82* | € 491,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|