Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungsstahlband, 13 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-96569
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     20573
EAN/GTIN:
     4030198205730
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stahl-Umreifungsband
Stahlumreifungsband
Umreifungsbänder Stahl
Automatenband

in gebläuter Oberflächenvergütung.
Ideale Transportsicherung für alle Kisten, schwere Kartons, Paletten, Bunde, etc.
Festigkeit: ca. 800 N/qmm
Dehnung: ca. 4-6 % L = 5d
Ringe einschichtig gewickelt, gut entgratete Kanten
Breite 13 mm:
0,5 mm stark, in Bunden zu je 2 Ringen = ca. 42 kg (ca. 840 m), ca. 550 kg Bruchlast
Breite 16 mm:
0,5 mm stark, in Bunden zu je 2 Ringen = ca. 54 kg (ca. 864 m), ca. 700 kg Bruchlast
Breite 19 mm:
0,5 mm stark, in Bunden zu je 2 Ringen = ca. 65 kg (ca. 845 m), ca. 800 kg Bruchlast

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Stück pro Paket:
1
Oberfläche:
rutschhemmend
Material:
Stahl
Kerndurchmesser:
300 mm
Stärke:
0.5 mm
Reissfestigkeit in kg:
550
Gewicht:
3,6 kg
Länge:
840 m
Breite:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsband, stahl-umreifungsband 13 x 0,5mm 400m, stahl umreifungsband, stahl-umreifungsband 12,7 x 0,5mm, 96569, 96569-SW81, Umreifungsbänder, Paketband
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 120,19*
€ 145,02*
8 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 120,37*
€ 145,04*
34 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 120,38*
€ 145,75*
13 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 123,73*
€ 149,19*
Lager 3635
pro Paket
Frei Haus
ab € 162,08*
€ 194,35*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 194,35*
€ 231,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 192,50*
€ 229,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 181,71*
€ 216,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 164,78*
€ 196,09
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 162,08*
€ 192,88
pro Paket
1 Paket enthält 840 Meter (ab € 0,19296* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17807
ab € 141,97*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19303
ab € 126,34*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17817
ab € 130,46*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17280
ab € 309,23*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17299
ab € 405,54*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17315
ab € 527,65*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17307
ab € 81,78*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17805
ab € 115,32*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17503
ab € 97,75*
Zubehör
Ratioform Verpackungen
sbs1
ab € 47,24*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17508
ab € 83,32*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17501
ab € 26,71*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17328
ab € 23,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.