Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlbandschere, Standardausführung, für Bandbreite bis 19 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlbandschere
Stahlbandschere
Stahlbandschere
Artikel-Nr.:
     103-759691
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17501
EAN/GTIN:
     4030198175019
Suchbegriffe:
Gewindestangenschneider
manueller Baustahlschneider
Bandstahlschere
Stahlband-Schere
Stahlbandschere, Standardausführung, für Bandbreite bis 19 mm.
Weitere Informationen:
Spannart:
manuell
Für Bandbreite:
0 - 19 mm
Für Bandart:
Stahl
Für Bandstärke:
0,6 mm
Höhe:
265 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
270 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlbandschere, Stahlbandschneider, stahlbandschere banholzer, manueller baustahlschneider, 759691 49, Schere, Scheren, Schneideschere, Stahlbandscheren, Stahlschere, Stahlscheren, Umreifungsbandabroller, Umreifungsgerät, Umreifungsgeräte, Verpackungsgerät, Verpackungsgeräte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
4
Frei Haus
ab € 29,38*
€ 38,98*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,42*
€ 42,04*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 34,64*
€ 44,88*
16 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 38,60*
€ 50,20*
6 Tage
unbekannt
€ 6,40*
ab € 42,69*
€ 54,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
20566
ab € 50,64*
Zubehör
Banholzer & Wenz
20573
ab € 119,97*
Zubehör
k.A.
4030198205747
ab € 141,34*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17331
ab € 24,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.