Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spann- und Verschlussgerät für Stahlband, manuell, hülsenlos, für Bandbreite 13, 16, 19 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spann- und Verschlussgerät für Stahlband
Spann- und Verschlussgerät für Stahlband
Spann- und Verschlussgerät für Stahlband
Artikel-Nr.:
     103-721377
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17299
EAN/GTIN:
     4030198172995
Suchbegriffe:
Einhebel-Verschlussgerät
Handumreifungsgerät
Kombispanner
Umreifungsgerät
Spann- und Verschlussgerät für Stahlband, manuell, hülsenlos, für Bandbreite 13, 16, 19 mm.

Gerät kann für 13, 16 oder 19 mm eingestellt werden.

Für Stahlbänder mit Bandbreite 13, 16 oder 19 mm. Spannen, Verschließen und Abschneiden.
Weitere Informationen:
Spannart:
manuell
Verschlussart:
hülsenlos
Für Bandbreite:
13, 16, 19 mm
Für Bandart:
Stahl
Für Bandstärke:
0,38 - 0,7 mm
Höhe:
370 mm
Breite:
105 mm
Tiefe:
305 mm
Weitere Suchbegriffe: Umreifungs Set, Umreifungsset, Verschlussgerät, Verschlusszange, umreifungsset stahlband, umreifungs set, umreifungsset banholzer, 721377 49, Kartonverschließmaschine, Kartonverschließmaschinen, Kombispanngerät, Kombispanngeräte, Spanngerät, Spanngeräte, Stahlbandgerät, Stahlbandgeräte, Umreifungsbandabroller, Umreifungsgeräte, Umreifungsmaschine, Umreifungsmaschinen, Umreifungssets, Verpackungsgerät, Verpackungsgeräte, Verschlussgeräte
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 405,46*
€ 463,13*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 405,62*
€ 463,14*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 409,58*
€ 464,09*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 416,25*
€ 472,40*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 510,52*
€ 568,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,41*
€ 676,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,42*
€ 660,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,98*
€ 622,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,09*
€ 614,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,52*
€ 607,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17807
ab € 241,69*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17807
ab € 242,19*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17807
ab € 143,17*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17806
ab € 191,89*
Zubehör
Banholzer & Wenz
20566
ab € 50,84*
Zubehör
Banholzer & Wenz
20569
ab € 160,51*
Zubehör
Banholzer & Wenz
20565
ab € 243,25*
Zubehör
Banholzer & Wenz
20573
ab € 120,30*
Zubehör
k.A.
4030198205747
ab € 141,53*
Zubehör
k.A.
4030198201046
ab € 169,24*
Zubehör
k.A.
4030198205006
ab € 2,51*
Zubehör
Banholzer & Wenz
20563
ab € 0,6122*
Zubehör
Banholzer & Wenz
20564
ab € 0,4786*
Zubehör
Banholzer & Wenz
20576
ab € 195,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.