Verpackungsstahlband Außen ø 600 mm Breite 13 mm Stärke 0,5 mm Stahlband blank geölt, gratarm geschnitten. Ring außen ø max. 600 mm. Festigkeit: ca. 670 N/mm2, Dehnung ca. 2-3 %. Abgabe nur in ganz...
Stahl-Umreifungsband für schwere Packstücke Länge x Breite 400 m x 13 mm bis zu einer Krafteinwirkung von 5500 N reißsicher Oberfläche gewachst und gebläut abgerundete Kanten zum Schutz vor Verletz...
Stahl-Umreifungsband für schwere Packstücke Länge x Breite 780 m x 13 mm bis zu einer Krafteinwirkung von 5500 N reißsicher Oberfläche blank gewachst abgerundete Kanten zum Schutz vor Verletzungen ...
Einlagiges Band/Scheibenwickelung, Breite 12,7 mm, Rolle 800 m, schwarz | VP8082 Einlagiges Band/Scheibenwickelung aus kaltgewalztem Kohlenstoffstahl schwarz Breite x Stärke 12,7 x 0,50 mm Rollenlä...
Produktbeschreibung: Verpackungsstahlband 13mm gebläut gewachst mit arrondierten Kanten in Automatenqualität für die professionelle zuverlässige Handumreifung. Artikelmerkmale: Qualitätsprodukte "M...
Stahlband, für Bandabroller, Packenwicklung, gewachst und gebläut, Bandbreite 13 mm. Sehr hohe Reißfestigkeit, geringe Bandausdehnung. Mit Hülsen oder hülsenlos verschließbar. Schwer biegsam, starr...
Stahlband, für Bandabroller, VE 2 Stk, Scheibenwicklung, gewachst, Bandbreite 13 mm. Sehr hohe Reißfestigkeit, geringe Bandausdehnung. Mit Hülsen oder hülsenlos verschließbar. Schwer biegsam, starr...
Produktbeschreibung: Verpackungsstahlband 13mm gebläut gewachst mit arrondierten Kanten in Automatenqualität für die professionelle zuverlässige Handumreifung. Artikelmerkmale: Qualitätsprodukte "M...
Stahlband, für Bandabroller, Packenwicklung, lackiert, Bandbreite 13 mm. Sehr hohe Reißfestigkeit, geringe Bandausdehnung. Mit Hülsen oder hülsenlos verschließbar. Schwer biegsam, starr. 1 Rolle St...
Stahl-Umreifungsband für absolute Sicherheit bei der Ladungssicherung Auch für schwere und scharfkantige Ladungen bestens geeignet Geringe Verletzungsgefahr durch dreifach arrondierte Kanten Niedri...
Stahl-Umreifungsband für absolute Sicherheit bei der Ladungssicherung Auch für schwere und scharfkantige Ladungen bestens geeignet Geringe Verletzungsgefahr durch dreifach arrondierte Kanten Niedri...