Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlverpackungsband 13x0,5 mm (ca.800m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlverpackungsband 13x0,5 mm (ca.800m)
Stahlverpackungsband 13x0,5 mm (ca.800m)
Artikel-Nr.:
     4012-781426
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     4030198205730
EAN/GTIN:
     4030198205730
Suchbegriffe:
Stahl-Umreifungsband
Stahlumreifungsband
Umreifungsbänder Stahl
Automatenband
Verpackungsstahlband
Stahlband 13x0,5 mm (ca. 800 m)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahlband 13x0,5 mm (ca. 800 m)
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsband, stahl-umreifungsband 13 x 0,5mm 400m, stahl umreifungsband, stahlumreifungsband 13mm, 30414727, Stahlverpackungsband 13x0,5 mm ca.800m
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 120,45*
€ 147,95*
8 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 120,95*
€ 147,97*
28 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 121,35*
€ 148,69*
13 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 123,83*
€ 152,07*
26 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 132,76*
€ 161,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,95*
€ 176,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,40*
€ 174,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,32*
€ 163,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,15*
€ 152,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,45*
€ 143,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17807
ab € 142,32*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19303
ab € 126,48*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17817
ab € 130,65*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17280
ab € 311,72*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17299
ab € 406,80*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17315
ab € 525,55*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17307
ab € 82,41*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17805
ab € 116,18*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17503
ab € 97,96*
Zubehör
Ratioform Verpackungen
sbs1
ab € 47,26*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17508
ab € 83,68*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17501
ab € 26,85*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17328
ab € 23,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.