Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Kabelbrücken, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-825116
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250619600498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke

Besonders robuste PVC-Kabelrücken. Innen und außen einsetzbar. Überfahrbar mit hohen Lasten. 2 Kammern für Kabel mit einem Durchmesser von einem Zoll (25,4 mm) bieten optimalen Schutz von Leitungen verschiedenster Art. Hochbeständig gegen UV-Licht, Nässe, Öl und extreme Temperaturschwankungen. Lieferung inkl. Spezial-Doppelklebeband.
• Maße: L 1500 x B 200 x H 40 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
mit Doppelklebeband
Erweiterbar:
Nein
Befestigungsart:
verkleben
Anwendung:
Innen-/Aussenbereich
Reflektierend:
Nein
Form:
eckig
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
40 mm
Anzahl Stück:
1
Breite:
200 mm
Länge:
1500 mm
Weitere Suchbegriffe: Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, kabelbrücke eha schwarz 1,5 m x 100mm, fußbodenkanal, fußbodenkanal schwarz, Überfahrbrücke, Kabelbodenführung, Kabelorganisation, Fahrbahnschwelle
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 78,73*
€ 99,38*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 82,22*
€ 99,88*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,99*
€ 107,16*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 89,10*
€ 107,25*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 100,97*
€ 120,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,51*
€ 143,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,67*
€ 132,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,84*
€ 131,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,97*
€ 120,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
46720
ab € 79,04*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
46022
ab € 85,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.