Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriekabelbrücke L1500xB200xH35mm We


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industriekabelbrücke L1500xB200xH35mm We
Industriekabelbrücke L1500xB200xH35mm We
Artikel-Nr.:
     4757-1086984
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     46020
EAN/GTIN:
     4250619600498
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
aus Weich-PVC · Höhe 35 mm · 2 Kabelkanäle von 25 mm Durchmesser · überfahrbar · Befüllung der Kabelbrücke von unten · geeignet für den Innen-und Außenbereich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
mit Doppelklebeband
Breite:
200 mm
Länge:
1500 mm
Material:
Weich-PVC
Kabel-Ø:
25 mm
Höhe:
35 mm
Marke:
EHA
Weitere Suchbegriffe: Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, kabelbrücke eha schwarz 1,5 m x 100mm, fußbodenkanal, fußbodenkanal schwarz, Schlauchbrücken, Kabelbrücken, Bordsteinrampen, Schlauchbrücke, 9149455312
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 79,08*
€ 103,81*
€ 4,95*
ab € 83,20*
€ 103,96*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,97*
€ 105,85*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 87,42*
€ 105,95*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,45*
€ 107,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,81*
€ 123,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,97*
€ 116,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,19*
€ 107,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,40*
€ 105,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,48*
€ 104,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,08*
€ 94,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
46720
ab € 79,08*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
46022
ab € 88,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.