Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefwaage MAULalpha


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-81925
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     1642002
EAN/GTIN:
     4002390040952
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Haushaltswaage
Küchenwaage
  • kleine und praktische Waage mit einer Tragkraft von 2000 g
  • 1 g-Teilung
  • Mindestlast: 2 g
  • Gehäuse ist aus bruchsicherem Kunststoff
  • einfache Bedienung über nur 2 Tasten
  • Masse: ca. B 188 x T 137 x H 36 mm


Funktionen:
- Tara, automatische Abschaltung und Nullstellung
- umschaltbar von g auf oz
- Wiegeteller ø 120 mm
- Batteriebetrieb über 2 x 1,5 V Micro-Batterien (im Lieferumfang enthalten)

Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Ablesbarkeit:
1 g
Wägebereich min.:
2 kg
Material Wägeplatte:
Kunststoff
Tiefe Wägeplattform:
120 mm
Schnittstelle:
nein
Tiefe:
137 mm
Gesamttiefe:
137 mm
Typ:
Briefwaage
Breite Wägeplattform:
120 mm
Höhe:
36 mm
Wägebereich max.:
2 kg
Breite:
188 mm
Stromversorgung:
Batterie
Teilung/Ablesegenauigkeit:
1 g
Weitere Suchbegriffe: Paketwaage, Päckchenwaage, Tischwaage, maul briefwaage weiß, paketwaage, maul paketwaage, 81925, 81925-SW81, Elektronikwaage, Plattformwaage, Kompaktwaage, Waage, Allzweckwaage, Zählwaage, Digitalwaage
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
1
€ 4,95*
ab € 21,14*
€ 27,32*
2 Tage
10
1
€ 5,95*
ab € 23,25*
€ 30,01*
9 Tage
50
1
€ 5,87*
ab € 23,12*
€ 30,03*
1 Tag
5
1
€ 5,49*
ab € 25,62*
€ 32,91*
Lager 3635
1
Frei Haus
ab € 32,27*
€ 41,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 32,27* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.