Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original, HP Tintenpatrone 338, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-80929
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C8765EE
EAN/GTIN:
     884962780510
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
  • Original HP Druckpatronen sind exakt auf Ihren HP Drucker abgestimmt und liefern überragende Druckqualität und hohe Zuverlässigkeit

Verwendbar mit folgenden Druckern:

DeskJet 460

DeskJet 460 Series

DeskJet 460 C

DeskJet 460 CB

DeskJet 460 WBT

DeskJet 460 WF

DeskJet 5700 Series

DeskJet 5740

DeskJet 5745

DeskJet 6500 Series

DeskJet 6520

DeskJet 6540

DeskJet 6540 Series

DeskJet 6540 D

DeskJet 6540 DT

DeskJet 6600 Series

DeskJet 6620

DeskJet 6800 Series

DeskJet 6830

DeskJet 6830 V

DeskJet 6840

DeskJet 9800

DeskJet 9800 Series

DeskJet 9800 D

DeskJet 9803

DeskJet 9803 D

DeskJet 9860

OfficeJet 100

OfficeJet 150 Mobile

OfficeJet 6200 Series

OfficeJet 6205

OfficeJet 6208

OfficeJet 6210

OfficeJet 6210 Series

OfficeJet 6210 V

OfficeJet 6210 XI

OfficeJet 6215

OfficeJet 7208

OfficeJet 7210

OfficeJet 7210 XI

OfficeJet 7300 Series

OfficeJet 7310

OfficeJet 7310 XI

OfficeJet 7400 Series

OfficeJet 7410

OfficeJet 7410 XI

OfficeJet H 470

OfficeJet H 470 Series

OfficeJet H 470 B

OfficeJet H 470 BT

OfficeJet H 470 WBT

OfficeJet H 470 WF

OfficeJet K 7100

OfficeJet K 7100 Series

OfficeJet K 7103

OfficeJet K 7108

OfficeJet Pro K 7100

OfficeJet Pro K 7100 Series

PSC 1500 Series

PSC 1510

PSC 1510 S

PSC 1510 XI

PSC 1513 S

PSC 1600 Series

PSC 1603

PSC 1610

PSC 1610 Series

PSC 1610 V

PSC 1610 XI

PSC 1615

PSC 1618

PSC 2300 Series

PSC 2350

PSC 2355

PSC 2355 Series

PSC 2355 P

PSC 2355 V

PSC 2355 XI

PSC 2600 Series

PSC 2610

PSC 2700 Series

PSC 2710

PhotoSmart 2500 Series

PhotoSmart 2570

PhotoSmart 2575

PhotoSmart 2575 xi

PhotoSmart 2600 Series

PhotoSmart 2605

PhotoSmart 2608

PhotoSmart 2610

PhotoSmart 2610 XI

PhotoSmart 2615

PhotoSmart 2700 Series

PhotoSmart 2710

PhotoSmart 2710 XI

PhotoSmart 7800 Series

PhotoSmart 7850

PhotoSmart 7850 Series

PhotoSmart 7850 V

PhotoSmart 7850 XI

PhotoSmart 8000 Series

PhotoSmart 8030

PhotoSmart 8049

PhotoSmart 8050

PhotoSmart 8050 Series

PhotoSmart 8050 V

PhotoSmart 8050 XI

PhotoSmart 8100 Series

PhotoSmart 8150

PhotoSmart 8150 Series

PhotoSmart 8150 V

PhotoSmart 8150 XI

PhotoSmart 8400 Series

PhotoSmart 8450

PhotoSmart 8450 Series

PhotoSmart 8450 GP

PhotoSmart 8450 V

PhotoSmart 8450 XI

PhotoSmart C 3100 Series

PhotoSmart C 3110

PhotoSmart C 3125

PhotoSmart C 3135

PhotoSmart C 3140

PhotoSmart C 3150

PhotoSmart C 3170

PhotoSmart C 3175

PhotoSmart C 3180

PhotoSmart C 3185

PhotoSmart C 3190

PhotoSmart C 3194

PhotoSmart Pro B 8300 Series

PhotoSmart Pro B 8330

PhotoSmart Pro B 8350

PhotoSmart Pro B 8353

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Seitenleistung S/W:
480
Kapazität ca./ Seiten:
480
Sparpack:
Nein
Fassungsvermögen:
11 ml
kompatibel zu:
HP 338 (C8765EE)
Inhalt:
11 ml
Originalzubehör:
Ja

Kompatible Geräte:
HP:
DeskJet 460; DeskJet 460 C; DeskJet 460 CB; DeskJet 460 Series; DeskJet 460 WBT; DeskJet 460 WF; DeskJet 5700 Series; DeskJet 5740; DeskJet 5745; DeskJet 6500 Series; DeskJet 6520; DeskJet 6540; DeskJet 6540 D; DeskJet 6540 DT; DeskJet 6540 Series; DeskJet 6600 Series; DeskJet 6620; DeskJet 6800 Series; DeskJet 6830; DeskJet 6830 V; DeskJet 6840; DeskJet 9800; DeskJet 9800 D; DeskJet 9800 Series; DeskJet 9803; DeskJet 9803 D; DeskJet 9860; OfficeJet 100; OfficeJet 150 Mobile; OfficeJet 6200 Series; OfficeJet 6205; OfficeJet 6208; OfficeJet 6210; OfficeJet 6210 Series; OfficeJet 6210 V; OfficeJet 6210 XI; OfficeJet 6213; OfficeJet 6215; OfficeJet 7208; OfficeJet 7210; OfficeJet 7210 XI; OfficeJet 7213; OfficeJet 7300 Series; OfficeJet 7310; OfficeJet 7310 XI; OfficeJet 7400 Series; OfficeJet 7408; OfficeJet 7410; OfficeJet 7410 XI; OfficeJet 7413; OfficeJet K 7100; OfficeJet K 7100 Series; OfficeJet K 7103; OfficeJet K 7108; OfficeJet H 470; OfficeJet H 470 B; OfficeJet H 470 BT; OfficeJet H 470 Series; OfficeJet H 470 WBT; OfficeJet H 470 WF; OfficeJet Pro K 7100; OfficeJet Pro K 7100 Series; PhotoSmart 2500 Series; PhotoSmart 2570; PhotoSmart 2575; PhotoSmart 2575 xi; PhotoSmart 2600 Series; PhotoSmart 2605; PhotoSmart 2608; PhotoSmart 2610; PhotoSmart 2610 XI; PhotoSmart 2615; PhotoSmart 2700 Series; PhotoSmart 2710; PhotoSmart 2710 XI; PhotoSmart 7800 Series; PhotoSmart 7850; PhotoSmart 7850 Series; PhotoSmart 7850 V; PhotoSmart 7850 XI; PhotoSmart 8000 Series; PhotoSmart 8030; PhotoSmart 8049; PhotoSmart 8050; PhotoSmart 8050 Series; PhotoSmart 8050 V; PhotoSmart 8050 XI; PhotoSmart 8100 Series; PhotoSmart 8150; PhotoSmart 8150 Series; PhotoSmart 8150 V; PhotoSmart 8150 XI; PhotoSmart 8400 Series; PhotoSmart 8450; PhotoSmart 8450 GP; PhotoSmart 8450 Series; PhotoSmart 8450 V; PhotoSmart 8450 XI; PhotoSmart C 3100 Series; PhotoSmart C 3110; PhotoSmart C 3125; PhotoSmart C 3135; PhotoSmart C 3140; PhotoSmart C 3150; PhotoSmart C 3170; PhotoSmart C 3175; PhotoSmart C 3180; PhotoSmart C 3183; PhotoSmart C 3185; PhotoSmart C 3190; PhotoSmart C 3194; PhotoSmart Pro B 8300 Series; PhotoSmart Pro B 8330; PhotoSmart Pro B 8350; PhotoSmart Pro B 8353; PSC 1500 Series; PSC 1510; PSC 1510 S; PSC 1510 XI; PSC 1513 S; PSC 1600 Series; PSC 1603; PSC 1610; PSC 1610 Series; PSC 1610 V; PSC 1610 XI; PSC 1615; PSC 1618; PSC 2300 Series; PSC 2350; PSC 2355; PSC 2355 P; PSC 2355 Series; PSC 2355 V; PSC 2355 XI; PSC 2600 Series; PSC 2610; PSC 2700 Series; PSC 2710
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
€ 4,79*
ab € 31,06*
€ 40,61*
3 Tage
24
€ 4,15*
ab € 32,41*
€ 42,82*
€ 6,78*
ab € 32,56*
€ 42,88*
€ 4,50*
ab € 32,90*
€ 43,24*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 40,30*
€ 52,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.