Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-66896 Herst.-Nr.: S0718050 EAN/GTIN: 5411313169585 |
| | |
|
| | |
| Die Bänder aus Nylon bieten folgende Vorteile: - permanent - sehr schwierig zu entfernen, es kann Rückstände des Klebens hinterlassen
- Oberflächen - haftet auch auf leicht unebenen Oberflächen (z. B. PC-Gehäuse, Ablageschubladen) und eignet sich hervorragend für sehr unebene und raue Oberflächen (z. B. Laptoptaschen, Stifte, Kabel)
- wasserabweisend - beständig gegen Wasser, Öl, Fett und gegen schwächere Lösungsmittel
- UV-beständig - beständig gegen UV-Strahlung
- Rückseitenschlitzung - für ein bequemes Abziehen des Schriftbandes vom Trägerband
- Bandfarbe: Weiss
- Druckfarbe: Schwarz
- Bandlänge: 3,5 m
Weitere Informationen: | | Bandbreite in mm: | 19 | Material: | Nylon | Breite Schriftband: | 19 mm | Hersteller-Nr.: | S0718050 | Druckfarbe: | schwarz | Bandfarbe: | weiss |
Kompatible Geräte: | | Dymo: | 1000 Plus; 5500; Mobile Labeler; Labelmanager 150; Labelmanager 160; Labelmanager 200; Labelmanager 210 D; Labelmanager 210 D + SoftCase; Labelmanager 210 Series; Labelmanager 220 P; Labelmanager 260 P; Labelmanager 300; Labelmanager 350; Labelmanager 350 D; Labelmanager 350 Series; Labelmanager 360 D; Labelmanager 400; Labelmanager 420 P; Labelmanager 420 P + SoftCase; Labelmanager 420 Series; Labelmanager 450; Labelmanager 450 D; Labelmanager 450 Series; Labelmanager 500 TS; Labelmanager PC; Labelmanager PC-2; Labelmanager PnP; Labelpoint 200; Labelpoint 250; Labelpoint 300; Labelpoint 350; Labelwriter 400 Duo |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Dymo-Bänder für Büroanwendung, Dymo-Bänder für Facility Management und Produktion, Dymo-Bänder für Kabel-, Daten- und Netzwerktechnik, Dymo-LabelManager-Machines-Labels, Color-Farbband, Farbband Nadeldrucker, Nylonband, Recycling-Etiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, dymo rhino 19mm x 3,5m schwarz auf weiß, dymo-bänder für büroanwendung, dymo-bänder für büroanwendung letratag, 66896, 66896-SW81, Schriftbandkassetten |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 13,51* | € 18,82* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 13,70* | € 19,03* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 14,05* | € 19,58* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 14,14* | € 19,64* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 23,91* | € 31,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 23,91* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|