Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

sigel- EDV Computerpapier, DIN A4, 1fach, blanko, 60 g/m-²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-65202
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     12249
EAN/GTIN:
     4004360122491
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computerpapier
EDV-Papier
Endlospapier
Tabellierpapier

Holzfreies Qualitätspapier (elementar-chlorfrei ECF). Blanko ohne Druck oder 1/6 Zoll grüne Lesestreifen mit Zeilennummerierung. Beidseitiger Führungslochrand mit Längsperforation. Bei Mehrfachsätzen Crimp-Look-Heftung beidseitig.

  • A4 hoch = 12" x 240 mm


Gewicht g/qm bei 2- und 3-fach Papier

  • 1-fach, 60 g
  • 2-fach, 60/57 g
  • 3-fach, 60/53/57 g


* LP = Längsperforation, MP = Microperforation, SD = selbstdurchschreibend, AHL = Abheftlochung

Weitere Informationen:
Perforiert:
Ja
Farbe:
weiss
Holzfrei:
Ja
Stück pro Paket:
600
Lochung:
2-fach
Lineatur:
blanko
Anzahl Durchschläge pro Blatt:
1
Grammatur:
60 g/m²
Blatt/Paket:
2000
Typ:
1-fach
Weitere Suchbegriffe: Papier mit Perforation, Perforiertes Papier, Endlospapier selbstdurchschreibend, SD-Endlospapier, selbstdurchschreibendes Endlospapier, endlospapier 60 g a4 hoch, computerpapier sigel, computerpapier, 65202, 65202-SW81, Endlosformularpapier, Papier, Endlosdruckerpapier, Papier für EDV, Tintenstrahldrucker-Endlospapier
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
36
pro Stück
€ 5,49*
ab € 25,78*
€ 34,67*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 29,62*
€ 41,06*
10 Tage
40
pro Stück
€ 5,87*
ab € 31,22*
€ 41,98*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 31,32*
€ 42,13*
Lager 3635
pro Stück
Frei Haus
ab € 38,96*
€ 52,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
1 Stück enthält 2.000 Blätter (ab € 0,01948* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.