Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-SIG12249 Herst.-Nr.: 12249 EAN/GTIN: 4004360122491 |
| |
|
| | |
| Hochwertiges DIN-Computerpapier, im Endlosformat. Garantiert absolut störungsfreie Verarbeitung in jedem EDV-Drucker. Holzfrei, ECF (Elementar chlorfrei). Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Format: | 304,8 x 240 mm | Anreißer (Online): | Endlospapier, LP, 12"x240 mm (A4 hoch), 1fach, 60g/qm, blanko | Kurzbeschreibung (Online): | Endlospapier, LP, 12"x240 mm (A4 hoch), 1fach, 60g/qm, blanko, VE = 1 Karton = 2000 Blatt | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papier mit Perforation, Perforiertes Papier, Endlospapier selbstdurchschreibend, SD-Endlospapier, selbstdurchschreibendes Endlospapier, endlospapier 60 g a4 hoch, computerpapier sigel, computerpapier, Rollenpapier, Druckpapier, Endlospapierrollen |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 25,56* | € 34,84* | | | | Lager 273 | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 28,95* | € 40,04* | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 31,05* | € 42,06* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 31,28* | € 42,18* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 25,54* | € 49,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2.000 Blätter (ab € 0,01448* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|