Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA733938 Herst.-Nr.: 12249 EAN/GTIN: 4004360122491 |
| |
|
| | |
| - Ausführung: LP, 1fach
- Farbe: blanko
- Format/Größe: 12 Zoll x 240 mm (A4 hoch)
- Inhalt: 2000 Blatt
- Papiergewicht: 60 g/qm
Weitere Informationen: | | Abheftlochung: | nein | Blattanzahl: | 1 Blatt | Blattformat: | 12 Zoll x 240mm | Breite: | 240 mm | Bruttogewicht: | 9.02 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Länge: | 304,8 mm | Längsperforation: | ja | Leselinien: | nein | Lineatur: | blanko | Marke: | Sigel | Microperforation: | nein | Papiergewicht: | 60 g/qm | selbstdurchschreibend: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papier mit Perforation, Perforiertes Papier, Endlospapier selbstdurchschreibend, SD-Endlospapier, selbstdurchschreibendes Endlospapier, endlospapier 60 g a4 hoch, computerpapier sigel, computerpapier, EDV, EDVPapier, Endlos, Endlos-Papier, Nadeldrucker, Nadeldrucker-Papier, NadeldruckerPapier, Papier |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 25,69* | € 34,89* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 28,96* | € 40,26* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 31,07* | € 42,06* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 31,46* | € 42,20* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 25,79* | € 49,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2.000 Blätter (ab € 0,01554* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|